カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(8)
- 東栄管機(49)
- ミヤコ(27)
- 三菱電機(24)
- カクダイ(22)
- 第一機材(20)
- NSK(日本精工)(18)
- セキスイ(18)
- アウス(16)
- Aron(アロン化成)(16)
- NASTA(ナスタ)(14)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
- ナンシン(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 未来工業(7)
- Festo(6)
- ショーボンド(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
「150 vu」の検索結果

排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS
前澤化成工業(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
Maezawa VU継手 ソケット
前澤化成工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU
前澤化成工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。材質PVCタイプVU使用流体排水
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB
前澤化成工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき材質本体:PVCタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会
排水特殊継手 持出しニップル LBS
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき形状ニップル
浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR
前澤化成工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。呼び径150-100
45度合流マス
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45
90度左右合流段差付マス
前澤化成工業¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。仕様50mm段差付材質塩化ビニルサイズ150-200寸法H(mm)323寸法L1(mm)80寸法A(mm)410寸法D(mm)125寸法B(mm)410寸法L2(mm)176寸法L3(mm)47寸法C1(mm)135寸法C2(mm)115立上り管口径(Φmm)200
45度曲り・トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°曲り寸法L1(mm)50寸法D(mm)105寸法C(mm)308寸法L2(mm)125立上り管口径(Φmm)150
90度2本合流マス
前澤化成工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°合流寸法H(mm)189寸法L1(mm)50寸法A(mm)300寸法D(mm)180寸法B(mm)242寸法C(mm)200寸法L2(mm)129.5使用流体排水寸法R1(mm)25寸法R2(mm)85立上り管口径(Φmm)150
22 1/2度曲りマス
前澤化成工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。仕様22 1/2L兼材質塩化ビニルサイズ100-150寸法H(mm)193寸法L1(mm)50寸法A(mm)192寸法B(mm)101寸法L2(mm)130流れ方向兼立上り管口径(Φmm)150
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用