カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(103)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東栄管機(18)
- カクダイ(12)
- 前澤化成工業(12)
- Aron(アロン化成)(12)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
- アウス(8)
- ミヤコ(8)
- セキスイ(6)
- 三菱電機(5)
- ショーボンド(5)
- KITZ(キッツ)(3)
- 未来工業(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- エスコ(1)
- バクマ工業(1)
- 東洋バルヴ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 大阪継手バルブ(1)
- 伊藤鉄工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「150a vu」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
ヴァンテックパイプ VU
ヴァンテック¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU45°エルボ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手インスリーブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU継手30°エルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手45°エルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
VU継手異径チーズ
東栄管機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
VU90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手22°1/2エルボ
東栄管機(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
VU継手60°エルボ
東栄管機¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状60°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
VU継手 Sソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS
前澤化成工業(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水