絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターリング フッ素ゴム 三商

    センターリング フッ素ゴム

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    耐熱温度(℃)-20~150材質(Oリング)フッ素ゴム
  • 真空定温乾燥器SVD30P用 三商

    真空定温乾燥器SVD30P用

    三商
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    種別扉パッキン
  • 真空定温乾燥器SVD10P用 三商

    真空定温乾燥器SVD10P用

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    種別扉パッキン
  • デジタル温度コントローラー 三商

    デジタル温度コントローラー

    三商
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
    電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A
  • サーモライン 三商

    サーモライン

    三商
    419,800税込461,780
    1個
    6日以内出荷
    真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。
    使用温度範囲(℃)100~1100電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 卓上型電気炉 三商

    卓上型電気炉

    三商
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。
    質量(kg)16.8容量(L)炉内:2電源AC100V 7.5A 750W温度精度±0.4℃(1000℃時)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100温度制御方式PID制御設定温度範囲100~1100℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
  • ディスポアダプタのみ 三商

    ディスポアダプタのみ

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • 遠心式撹拌体 三商

    遠心式撹拌体

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
    材質(撹拌体)PTFEシャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
  • 遠心式撹拌体 三商

    遠心式撹拌体

    三商
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
    材質(撹拌体)SUS316シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
  • 強力型マグネチックスターラー 三商

    強力型マグネチックスターラー

    三商
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
    付属品40mm撹拌子6個質量(kg)8.5回転数(min-1[r.p.m])約100~1700電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W540×D360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
  • Isotemp マグネチックスターラー 三商

    Isotemp マグネチックスターラー

    三商
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。
    仕様回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて)回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100~120V 50/60Hz 0.2A
  • 小型水平振動粉砕機CM900用 三商

    小型水平振動粉砕機CM900用

    三商
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    適合CM900用シリコン被膜付材質メノウ
  • 小型水平振動粉砕機CM750用 三商

    小型水平振動粉砕機CM750用

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    適合CM750用材質メノウ
  • 小型水平振動粉砕機 三商

    小型水平振動粉砕機

    三商
    379,800税込417,780
    1個
    6日以内出荷
    単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。凍結粉砕用。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
    質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
  • 小型水平振動粉砕機 三商

    小型水平振動粉砕機

    三商
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
    質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
  • メノウ製粉砕用単球ミル 三商

    メノウ製粉砕用単球ミル

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    円筒シリンダーの中に少量(約1g)のサンプル、ピストン棒の順で入れ、手振りでピストン棒を上下させ、粉砕します。
    寸法(mm)単球:Φ20×20質量(g)132内径×深さ(mm)シリンダー:Φ24×55
  • ボトルブレンダー 三商

    ボトルブレンダー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
    質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
  • スタンダードブレンダー 三商

    スタンダードブレンダー

    三商
    177,980税込195,778
    1個
    6日以内出荷
    特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。1Lのステンレス容器標準付属。
    質量(kg)5(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×365
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
  • 電磁スターラー リモート・マルチ15 三商

    電磁スターラー リモート・マルチ15

    三商
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
    質量(kg)8.1撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200撹拌点ピッチ(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃撹拌数15ヵ所
  • 小型マグネチックスターラー 三商

    小型マグネチックスターラー

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。
    質量(g)500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])MAX 1500撹拌容量(L)MAX 1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×50
  • ワンダークラッシャー 三商

    ワンダークラッシャー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
    質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)電源AC100V 50/60Hz 1200W外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
  • フードプロセッサー 三商

    フードプロセッサー

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    試料投入口は108×65mmと十分な大きさ。丈夫な強化プラスチック採用。部品の変換により、刻み・ペースト・撹拌に加え、こねる・薄切り・おろしといった作業が行える多機能タイプです。
    質量(kg)約5.6容量(L)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約1500/1800モーター(W)330定格時間(分)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
  • ホモジナイザー スピンミックス 三商

    ホモジナイザー スピンミックス

    三商
    279,000税込306,900
    1個
    6日以内出荷
    高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
    質量(kg)約8回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    大容量サンプルの撹拌や長時間連続して運転する際、出力切替ができます。回転数をデジタル表示。回転子を左右交互に90°往復させるシェイクモード、回転を左右切替える反転モードがあります。
  • 電磁スターラー 三商

    電磁スターラー

    三商
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
    質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])130~1000コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2撹拌容量(mL)1~3000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×215×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
  • ワンダーブレンダー 三商

    ワンダーブレンダー

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
    付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6容量(mL)150電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])25000外寸法(mm)Φ134×270
  • コーニング 三商

    コーニング

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    39日以内出荷
    アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®;ガラスセラミック天板採用.
    質量(kg)2.3回転数(min-1[r.p.m])60~1150電源AC100V 50/60Hz 2.8A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112トッププレート(mm)127×102表面温度(℃)天板:60~480
  • アブソルートブレンダー 三商

    アブソルートブレンダー

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    超高速回転でほとんどの試料を瞬時に粉砕し、均等化します。頑丈で硬いものを超高速で粉砕可能。
    質量(kg)6.0回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器2L ポリカーボネート外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×510
  • アブソルートミル 三商

    アブソルートミル

    三商
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
    質量(kg)6.5回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器300mL SUS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
  • デジタル式 超音波細胞破砕機用 三商

    デジタル式 超音波細胞破砕機用

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • フッ素樹脂被覆BSTヒーター 三商

    フッ素樹脂被覆BSTヒーター

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。
    電源(V)3相200
  • フッ素樹脂被覆BSTヒーター 三商

    フッ素樹脂被覆BSTヒーター

    三商
    88,980税込97,878
    1個
    41日以内出荷
    カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。
    電源(V)単相100
  • アルミシートヒーター 三商

    アルミシートヒーター

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    両面テープが付いており施工が簡単。シリコン被覆線を使用した防滴仕様。
    リード線(m)1最高耐熱温度(℃)100
  • モールド型被覆熱電対 三商

    モールド型被覆熱電対

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    14日以内出荷
    測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。Φ0.32mmのK熱電対。
    使用温度範囲(℃)-200~200
  • 被覆熱電対 ビニール 三商

    被覆熱電対 ビニール

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    14日以内出荷
    Φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。
    使用温度範囲(℃)-20~90センサータイプK熱電対被覆ビニール端子M-4
  • パネルマウント用金具 三商

    パネルマウント用金具

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    コネクターをパネルなしで装置等に固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。
    最大取付パネル厚(mm)3
  • ケーブルクランプ 三商

    ケーブルクランプ

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法4mm×7mmまで対応。
  • パネルマウント 三商

    パネルマウント

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    装置等にネジで固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
    適合標準形取付穴径(Φmm)27(推奨)素線径(mm)1.6まで対応最大取付パネル厚(mm)5
  • Pt101Ω 測温抵抗体 三商

    Pt101Ω 測温抵抗体

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
    使用温度範囲(℃)-20~200センサータイプPT100感温部(mm)Φ4.8×L200リード線(m)3圧着端子M-3