カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • SKC(環境測定)(26)
  • アズワン(20)
  • 東亜DKK(18)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • グローバルサイエンス(18)
  • SIGMA(シグマ)(16)
  • コフロック(12)
  • Thermo Scientific Nalgene(12)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • 千代田通商(9)
  • Whatman(ワットマン)(9)
  • ADVANTEC(9)
  • アース製薬(9)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
  • ブロードウォッチ(8)
  • アリナミン製薬(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-02ml」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商シリコン安全ピペッター用アダプタ三商
359税込395
1個
当日出荷
シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
穴径(Φmm)3
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
469税込516
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
三商 木製メスフラスコラック 三商三商 木製メスフラスコラック三商
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
ローターラック 三商ローターラック三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
インターロックされた4つのラックを回して、目的のサイズの組合せを作ることができます。PP製。
バイセル 凍結処理容器 三商バイセル 凍結処理容器三商
19,980税込21,978
1セット(6個)
4日以内出荷
実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
フィンピペット ディスペンサー 三商フィンピペット ディスペンサー三商
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
セラミックピストンの採用により、耐久性と耐薬品性に優れています。。グラジュエートゲージとデジタル容量調整リングによって、安定した容量分注と確実な再現性を示します。。本体ユニットは分解せずにオートクレーブ可能。。本体の口径はA32で、A28、S40、A45のアダプターが標準付属しています。
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
749,800税込824,780
1個
7日以内出荷
大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
再現性(%)<±0.05
試験管 丸底型 三商試験管 丸底型三商
17,980税込19,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
押込式フタ付
キャップ押込式
試験管 スピッチ型 三商試験管 スピッチ型三商
23,980税込26,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
879,800税込967,780
1個
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入適合シリンジ10μl~140ml×2本
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。RS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時),71mL/分(60mLシリンジ使用時),147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入/吸引適合シリンジ10μl~140ml×2本
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg質量(kg)2電源AC100~120V50/60z動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)外寸法(mm)230×160×110運転モード注入適合シリンジ10μl~60ml×1本
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。