カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(194)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(20)
  • アズワン(380)
  • TGK(東京硝子器械)(176)
  • コスモスビード(162)
  • 旭製作所(142)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(140)
  • SIBATA(柴田科学)(128)
  • サンプラテック(126)
  • エスコ(122)
  • Thermo Fisher Scientific(122)
  • climbing(クライミング)(98)
  • Merck(メルクミリポア)(79)
  • cotta(69)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(68)
  • ホンダ(66)
  • ケニス(65)
  • 日本理化学器械(NRK)(64)
  • DURAN(62)
  • LIQUI MOLY(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000ml」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ洗浄瓶 1000ml 三商ポリ洗浄瓶 1000ml三商(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000材質(本体)PE1目盛(mL)50
培養瓶 1000ml ルー氏 中口 三商培養瓶 1000ml ルー氏 中口三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
容量(mL)1000ゴム栓(No.)11寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×150
培養瓶 1000ml ルー氏 横口 三商培養瓶 1000ml ルー氏 横口三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
容量(mL)1000ゴム栓(No.)11寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×58×150
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-33 FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-33 FCキャップ付三商
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付三商
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-45 FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-45 FCキャップ付三商
6,198税込6,818
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
三商 宮原 有栓メスシリンダー 三商三商 宮原 有栓メスシリンダー三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
三商 宮原 メスフラスコ HG 三商三商 宮原 メスフラスコ HG三商
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
5,398税込5,938
1個
当日出荷から24日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
オートビュレット用ボトル 三商オートビュレット用ボトル三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ディスポビーカー 三商ディスポビーカー三商
11,980税込13,178
1個(100個)
4日以内出荷
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。持ちやすいよう、側面にエンボス加工が施されています。
容量(mL)1000目盛(mL)100材質PP高さ(mm)146上部外径(Φmm)121下部外径(Φmm)100
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)1000材質ホウケイ酸ガラス外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21適合キャップ33
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
ホモジナイザー スピンミックス 三商ホモジナイザー スピンミックス三商
279,000税込306,900
1個
7日以内出荷
高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min-1[r.p.m])18000質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
ボトルトレー SBT-3 三商ボトルトレー SBT-3三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
499税込549
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
マルチ洗浄瓶 三商マルチ洗浄瓶三商
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
8,598税込9,458
1セット(15個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
コルク製フラスコ台 三商コルク製フラスコ台三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高さ(mm)25
オイルジョッキ 三商オイルジョッキ三商(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質PE危険物の類別非危険物寸法D'(mm)30
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(15個)
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
ハイベッセル容器 三商ハイベッセル容器三商
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
蓄冷剤クールプラネットー25℃ 三商蓄冷剤クールプラネットー25℃三商(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から6日以内出荷
-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
薬品識別洗浄瓶 三商薬品識別洗浄瓶三商
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
フラスコ台 コルク製 三商フラスコ台 コルク製三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
エコノミータイプです。