カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(237)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(22)
  • アズワン(190)
  • SIBATA(柴田科学)(127)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(109)
  • KITO(キトー)(103)
  • ケニス(98)
  • TAMIYA(タミヤ)(95)
  • ナリカ(86)
  • 東洋佐々木ガラス(80)
  • サンプラテック(78)
  • EBM(江部松商事)(78)
  • リスパック(71)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(70)
  • マルエム[理化学・容器](62)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • アデリア(石塚硝子)(60)
  • スリーライン(55)
  • エスコ(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ml」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付

    三商
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 宮原 クローシリンダー A型 三商

    宮原 クローシリンダー A型

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    0~7ml:0.2ml目盛。7~100ml:1ml目盛。JIS K 2421準拠。
    容量(mL)100
  • 宮原 クローシリンダー B型 三商

    宮原 クローシリンダー B型

    三商
    26,900税込29,590
    1個
    6日以内出荷
    0~10ml:0.5ml目盛。10~90ml:5ml目盛。90~100ml:0.5ml目盛。JIS K 2404準拠。
    容量(mL)100
  • 三商 宮原 有栓メスシリンダー 三商

    三商 宮原 有栓メスシリンダー

    三商
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
  • 三商 宮原 メスフラスコ HG 三商

    三商 宮原 メスフラスコ HG

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
    材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
  • 宮原 油用メスシリンダー 三商

    宮原 油用メスシリンダー

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    5、95、97mlの3本回線目盛。
    容量(mL)100
  • ガラス製リザーバー 三商

    ガラス製リザーバー

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    目安目盛付のホウケイ酸ガラス製リザーバー。。クロロホルム等の有機溶媒に対応します。。付属のガラス蓋板で気化を防止します。
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • ディスポーザブルリザーバー 三商

    ディスポーザブルリザーバー

    三商
    48,980税込53,878
    1個(200枚)
    4日以内出荷
    コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
  • ピペットトップ 三商

    ピペットトップ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
  • 全燐・全窒素分析用 三商

    全燐・全窒素分析用

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
    材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)容量(mL)100 ロング内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×230パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
  • Mトレイ 三商

    Mトレイ

    三商
    12,980税込14,278
    1個(20枚×5袋)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。
  • ニューハンドラップ200 三商

    ニューハンドラップ200

    三商(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
    仕様プラスチックキャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン容量(mL)150高さ(mm)100底径(Φmm)80
  • Mトレイ 三商

    Mトレイ

    三商
    20,980税込23,078
    1セット(1枚×100袋)ほか
    6日以内出荷
    8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。。個包装
  • S1 Pipet Filler 三商

    S1 Pipet Filler

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
    付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
  • ボトルブレンダー 三商

    ボトルブレンダー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
    質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
  • ピペットフィラー 三商

    ピペットフィラー

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
    付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ質量(g)240電源AC100V
  • 三商 木製メスフラスコラック 三商

    三商 木製メスフラスコラック

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
    セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
  • ポリ平角缶 三商

    ポリ平角缶

    三商(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
    口数1ツ口中栓
  • 宮原 酒精用メスシリンダー 三商

    宮原 酒精用メスシリンダー

    三商
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    50、80、100、120mlの4本回線目盛。
    容量(mL)120
  • ナス型フラスコ 三商

    ナス型フラスコ

    三商
    599税込659
    1個(100mL)
    5日以内出荷
  • PP広口ボトル 三商

    PP広口ボトル

    三商
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • ポリエチレン 広口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 広口 規格瓶

    三商
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • ケミカルシリンダー 三商

    ケミカルシリンダー

    三商(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
  • SPボトル 三商

    SPボトル

    三商(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
    材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • スポイトボトル 三商

    スポイトボトル

    三商
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
    材質PE
  • ふらん瓶立て 三商

    ふらん瓶立て

    三商
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
    材質SUS304角穴(mm)57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66配列2×5
  • 種子瓶 イカ形 三商

    種子瓶 イカ形

    三商(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品コルク栓タイプイカ型キャップ形式コルク栓
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(90個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダガラス
  • プッシュバイアル 三商

    プッシュバイアル

    三商(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(25個)
    当日出荷から11日以内出荷
    押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
    材質本体:PP、フタ:PE
  • マルチボトル 本体のみ 三商

    マルチボトル 本体のみ

    三商(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
    材質PE
  • ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商

    ガラス細口ねじ口瓶 茶

    三商(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(60個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    赤キャップポリ中栓付
  • ハイベッセル容器 三商

    ハイベッセル容器

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
    材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
  • ハンドラップ 三商

    ハンドラップ

    三商(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
    仕様キャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
  • 三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商

    三商 ポリ駒込ピペット PP製

    三商
    549税込604
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
  • 共通摺合ナス型フラスコ 三商

    共通摺合ナス型フラスコ

    三商(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷