カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(201)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(21)
  • ホンダ(1,159)
  • アズワン(474)
  • NEG(日電理化硝子)(380)
  • TGK(東京硝子器械)(235)
  • エスコ(210)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(191)
  • スバル(184)
  • SIBATA(柴田科学)(175)
  • TAMIYA(タミヤ)(173)
  • Merck(メルクミリポア)(167)
  • フレーバーライフ(156)
  • マルエム[理化学・容器](126)
  • 旭製作所(119)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(119)
  • サンプラテック(114)
  • ナリカ(112)
  • 三菱ふそう(104)
  • ビーエム機器(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ml」の検索結果

201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレフ 10mlチップ 三商トレフ 10mlチップ三商
11,980税込13,178
1袋(200本)
5日以内出荷
バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)10全長(mm)156.5
遠心管 円錐 目盛付 10ml 三商遠心管 円錐 目盛付 10ml三商
869税込956
1個
4日以内出荷
容量(mL)10目盛(mL)0.1直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105
三商 宮原 メスフラスコ HG 三商三商 宮原 メスフラスコ HG三商
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PTFEコック付。
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商シリコン安全ピペッター用アダプタ三商
359税込395
1個
当日出荷
シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
穴径(Φmm)3
三商 宮原 有栓メスシリンダー 三商三商 宮原 有栓メスシリンダー三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
セキュリティ クリーンコンテナー 三商セキュリティ クリーンコンテナー三商
8,198税込9,018
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色
宮原 クローシリンダー B型 三商宮原 クローシリンダー B型三商
26,900税込29,590
1個
7日以内出荷
0~10ml:0.5ml目盛。10~90ml:5ml目盛。90~100ml:0.5ml目盛。JIS K 2404準拠。
容量(mL)100
マルエム 培養ピペット 三商マルエム 培養ピペット三商
4,498税込4,948
1個(10本)
4日以内出荷
短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
三商 木製メスフラスコラック 三商三商 木製メスフラスコラック三商
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
469税込516
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
遠沈管立 50ml用 三商遠沈管立 50ml用三商
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
138税込152
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(50個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
38,980税込42,878
1セット(600個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
宮原 酒精用メスシリンダー 三商宮原 酒精用メスシリンダー三商
5,698税込6,268
1個
当日出荷
50、80、100、120mlの4本回線目盛。
容量(mL)120
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
遠沈管立 15ml用 三商遠沈管立 15ml用三商
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
ねじ口遠沈管 キャップ付 三商ねじ口遠沈管 キャップ付三商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別丸底
キューネ発酵管 三商キューネ発酵管三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ネオ・ミニカップ 三商ネオ・ミニカップ三商
1,598税込1,758
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
油用メスシリンダー 三商油用メスシリンダー三商
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
10、180、184mlの3本回線目盛。
容量(mL)200
Sボトル 三商Sボトル三商
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
比重瓶 三商比重瓶三商(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
チップ ピペットマンP-10ml用 三商チップ ピペットマンP-10ml用三商
4,898税込5,388
1個(100本)
92日以内出荷
ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m全長(mm)161
ポリ洗浄瓶 250ml 三商ポリ洗浄瓶 250ml三商
279税込307
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250材質(本体)PE1目盛(mL)10
共通摺合せ試験管 目盛付 三商共通摺合せ試験管 目盛付三商
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
ねじ口遠沈管 キャップ付 三商ねじ口遠沈管 キャップ付三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
容量(mL)10種別円錐直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
859税込945特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
ポリ洗浄瓶 1000ml 三商ポリ洗浄瓶 1000ml三商(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000材質(本体)PE1目盛(mL)50
ピペットトップ 三商ピペットトップ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
シリコンピペッター 三商シリコンピペッター三商
2,388税込2,627特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)5
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
62税込68
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
宮原 メスシリンダーHG 三商宮原 メスシリンダーHG三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
ディスポビーカー γ線滅菌済 三商ディスポビーカー γ線滅菌済三商
999税込1,099
1セット(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。
材質PP