カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(9)
  • KITO(キトー)(110)
  • PROST's(26)
  • リスパック(23)
  • アズワン(21)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(18)
  • マクセル(16)
  • スリーライン(16)
  • リブドゥコーポレーション(16)
  • マルケイ(国際化工)(15)
  • カミ商事(14)
  • EBM(江部松商事)(13)
  • エスコ(12)
  • EpoChemical(12)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(11)
  • DURAN(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • TKG(10)
  • アネスト岩田(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ml」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンコンテナ 150ml 三商

    クリーンコンテナ 150ml

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(200個)
    6日以内出荷
    クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
    材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)150目盛20mL毎100mL適合容量(mL)120上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
  • ディスポーザブルリザーバー 三商

    ディスポーザブルリザーバー

    三商
    41,980税込46,178
    1個(80枚)
    4日以内出荷
    コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
  • ニューハンドラップ200 三商

    ニューハンドラップ200

    三商(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
    仕様プラスチックキャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン容量(mL)150高さ(mm)100底径(Φmm)80
  • トラップ容器 三商

    トラップ容器

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
    付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(90個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダガラス
  • ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商

    ガラス細口ねじ口瓶 茶

    三商(1件のレビュー)
    9,788税込10,767
    1セット(54個)
    当日出荷から14日以内出荷
    赤キャップポリ中栓付
  • ハンドラップ 三商

    ハンドラップ

    三商(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
    仕様キャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
  • MT印 カッセロール 三商

    MT印 カッセロール

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
  • ソックスレー脂肪抽出器 三商

    ソックスレー脂肪抽出器

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    JIS R3503-1994参考
    種別150mLガラスセット フラスコ3ケ付ホース口径(Φmm)8
  • デスカップ 三商

    デスカップ

    三商(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(1000個)
    3日以内出荷
    柔らかい成型。
    材質ポリプロピレン
  • ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器 三商

    ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • ワンダーブレンダー 三商

    ワンダーブレンダー

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
    付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6容量(mL)150電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])25000外寸法(mm)Φ134×270
  • ミクロ オートビューレット 茶 三商

    ミクロ オートビューレット 茶

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)
  • ミクロ オートビュレット 三商

    ミクロ オートビュレット

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • オートビュレットBG型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBG型(本体) 茶

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    精度±1%再現性±0.1%
  • チューブキューブ 三商

    チューブキューブ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
    仕様キューブ(4個)+トレー
  • ニューデスカップ 三商

    ニューデスカップ

    三商
    29,980税込32,978
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    固い成型。半透明の使い捨てビーカーです。成型時の離型剤は使っておりません。
    材質ポリプロピレン
  • 15&50mlチューブボックス 三商

    15&50mlチューブボックス

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
    収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
  • アルミホイルカップ 三商

    アルミホイルカップ

    三商
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    6日以内出荷