カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(159)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(15)
  • アズワン(326)
  • TGK(東京硝子器械)(134)
  • サンプラテック(126)
  • 旭製作所(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(112)
  • GVS(100)
  • SIBATA(柴田科学)(96)
  • エスコ(95)
  • コスモスビード(93)
  • climbing(クライミング)(84)
  • ホンダ(66)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(65)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • DURAN(60)
  • cotta(55)
  • SKC(環境測定)(52)
  • 日本理化学器械(NRK)(49)
  • ケニス(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000ml」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付三商
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)141×250(高さはキャップを除く)
濾過瓶 三商濾過瓶三商
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性の高い硬質一級ガラス製。ノズルや上口径がシャープに加工されておりサイズが均一です。
ゴム栓(No.)14口内径(Φmm)38ノズル外径(Φmm)12
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000材質硬質1級ガラス外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
三商 宮原 有栓メスシリンダー 三商三商 宮原 有栓メスシリンダー三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
三商 宮原 メスフラスコ HG 三商三商 宮原 メスフラスコ HG三商
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
499税込549
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
8,598税込9,458
1セット(15個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(15個)
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
マルチ洗浄瓶 三商マルチ洗浄瓶三商
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
ハイベッセル容器 三商ハイベッセル容器三商
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
フラスコ台 コルク製 三商フラスコ台 コルク製三商
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
エコノミータイプです。
オイルジョッキ 三商オイルジョッキ三商(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質PE危険物の類別非危険物寸法D'(mm)30
ホーロービーカー 三商ホーロービーカー三商(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
薬品識別洗浄瓶 三商薬品識別洗浄瓶三商
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
5,398税込5,938
1個
当日出荷から24日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
Sボトル 三商Sボトル三商
299税込329
1個
当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
TPX手付ビーカー 三商TPX手付ビーカー三商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PMP
ポリ洗浄瓶 1000ml 三商ポリ洗浄瓶 1000ml三商(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000材質(本体)PE1目盛(mL)50
SGボトル 白 FCキャップ付 三商SGボトル 白 FCキャップ付三商(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
軟膏容器 三商軟膏容器三商
10,980税込12,078特価
1セット(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
セパラブルフラスコ 丸形 三商セパラブルフラスコ 丸形三商
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
フタ付口付ビーカー(蝶番付) 三商フタ付口付ビーカー(蝶番付)三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
フタが蝶番によりワンタッチで開閉できます。
スリムラインストレージボトル 三商スリムラインストレージボトル三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
SMサンプル瓶 三商SMサンプル瓶三商
7,998税込8,798
1セット(12個)
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
739税込813
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
宮原 メスシリンダーHG 三商宮原 メスシリンダーHG三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
TPXビーカー 三商TPXビーカー三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質PMP