カテゴリ
- 科学研究・開発用品(223)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(20)
- アズワン(160)
- 東洋佐々木ガラス(156)
- EBM(江部松商事)(132)
- スリーライン(131)
- リビー(129)
- SIBATA(柴田科学)(120)
- アデリア(石塚硝子)(110)
- リスパック(107)
- マルケイ(国際化工)(99)
- TKG(85)
- ナリカ(83)
- サンナップ(77)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(73)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(73)
- ケニス(70)
- サンプラテック(67)
- エスコ(64)
- カネ大白木屋(61)
- ブランドをもっと見る
「200ml」の検索結果
特価

三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付
三商¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
ディスポビーカー
三商¥17,980~税込¥19,778~1個(250個)ほか3日以内出荷柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から23日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個3日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
三商 宮原 メスフラスコ HG
三商¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体
三商¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
ニューハンドラップ200
三商(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。仕様プラスチックキャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン容量(mL)150高さ(mm)100底径(Φmm)80
スポイトボトル
三商¥179~税込¥197~1個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
ハンドラップ
三商(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。仕様キャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
TPXメスシリンダー
三商¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。材質PMP
Sボトル
三商¥129~税込¥142~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
SGボトル 白 FCキャップ付
三商(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
PFAビーカー
三商¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。