カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(207)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(30)
  • アズワン(155)
  • SIBATA(柴田科学)(131)
  • PROST's(124)
  • SKC(環境測定)(108)
  • ナリカ(88)
  • パール金属(86)
  • サンプラテック(81)
  • エスコ(80)
  • リビー(80)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(68)
  • EBM(江部松商事)(67)
  • ケニス(63)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • SARAYA(サラヤ)(58)
  • Thermo Fisher Scientific(56)
  • TRUSCO(55)
  • スケーター(55)
  • 東洋佐々木ガラス(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ML」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ洗浄瓶 500ml 三商

    ポリ洗浄瓶 500ml

    三商
    389税込428
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
  • ステンレス柄杓 500ml 三商

    ステンレス柄杓 500ml

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    容量(mL)500高さ(mm)80上内径(Φmm)125
  • ガス洗浄瓶 500ml用中管 三商

    ガス洗浄瓶 500ml用中管

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(500mL用)枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
  • 培養瓶 500ml ルー氏 中口 三商

    培養瓶 500ml ルー氏 中口

    三商
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500ゴム栓(No.)9寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)215×52×110
  • 培養瓶 500ml ルー氏 横口 三商

    培養瓶 500ml ルー氏 横口

    三商
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500ゴム栓(No.)9寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)225×64×110
  • カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商

    カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL

    三商
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
    材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
  • カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商

    カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL

    三商
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
    材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付

    三商
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付

    三商
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付

    三商
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • ムースハンドS 500ml 三商

    ムースハンドS 500ml

    三商(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    優れた除菌効果、手に優しい石けん液です。病院(中央検査室、中央材料室、中央手術室、輸血室、採血室、血液透析、医局、薬局、病棟病室等)で直接医療に従事される方。保健所、給食センター、食品工場、飲食店などでの手指の消毒に。保育園、幼稚園での園児の手指の洗浄に最適です。
    種別除菌・消毒・薬用手指洗浄剤内容量(mL)500(ムースポンプ付)主成分特殊界面活性剤(非イオン)、イソプロピルメチルフェノール、天然ヤシ油、肌荒れ防止剤商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • SPボトル 三商

    SPボトル

    三商(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
    材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber

    三商
    4,198税込4,618
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)26ねじ規格38
  • 三商 宮原 有栓メスシリンダー 三商

    三商 宮原 有栓メスシリンダー

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
  • 三商 宮原 メスフラスコ HG 三商

    三商 宮原 メスフラスコ HG

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
  • チャップマンフラスコ 三商

    チャップマンフラスコ

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    白目盛。
    容量(mL)500目盛(mL)0.5
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    1,288税込1,417
    1個
    3日以内出荷
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
    材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
    容量(mL)500外径×高さH(Φmm×mm)88×191口内径(Φmm)21適合キャップ33
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    1,288税込1,417
    1個
    3日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    口内径(Φmm)21適合キャップ33
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • トラップ容器 三商

    トラップ容器

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
    付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
  • ボトルトレー SBT-3 三商

    ボトルトレー SBT-3

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
    付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
  • ボトルホルダー 三商

    ボトルホルダー

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
    寸法(mm)穴内径Φ83×内高64グレー
  • ディスポビーカー 三商

    ディスポビーカー

    三商
    17,980税込19,778
    1個(250個)ほか
    3日以内出荷
    柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
  • 取っ手付試薬瓶収納庫 三商

    取っ手付試薬瓶収納庫

    三商(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
    付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
  • 三商 卓上試薬瓶収納庫 三商

    三商 卓上試薬瓶収納庫

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
    質量(kg)2内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)外寸法(mm)270×190×310
  • SANSYOアルミカットビーズ 三商

    SANSYOアルミカットビーズ

    三商
    11,980税込13,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
  • 恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS 三商

    恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS

    三商
    5,498税込6,048
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
    成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水使用温度範囲(℃)‐10~80℃
  • ナス型フラスコ 三商

    ナス型フラスコ

    三商
    829税込912
    1個(500mL)
    5日以内出荷
  • PP広口ボトル 三商

    PP広口ボトル

    三商
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • ケミカルシリンダー 三商

    ケミカルシリンダー

    三商(2件のレビュー)
    1,559税込1,715
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
  • ポリエチレン 広口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 広口 規格瓶

    三商
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • スポイトボトル 三商

    スポイトボトル

    三商
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
    材質PE
  • 蓄冷剤クールプラネットー25℃ 三商

    蓄冷剤クールプラネットー25℃

    三商(2件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    -25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    7,398税込8,138
    1セット(24個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダガラス
  • マルチボトル 本体のみ 三商

    マルチボトル 本体のみ

    三商(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
    材質PE