曜日別特売

三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber

三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber - 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber - 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber - 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber - 三商

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。

容量(mL)
1000
外径×高さH(Φmm×mm)
102×240
口内径(Φmm)
26
ねじ規格
38
内容量
1本(500mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79577255瓶のみ 500ml-45
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする