カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(225)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(29)
  • ホンダ(1,014)
  • アズワン(611)
  • TGK(東京硝子器械)(311)
  • エスコ(266)
  • コスモスビード(248)
  • KITO(キトー)(244)
  • NEG(日電理化硝子)(214)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(175)
  • Merck(メルクミリポア)(160)
  • SIBATA(柴田科学)(154)
  • TPP(145)
  • ジーエルサイエンス(144)
  • climbing(クライミング)(119)
  • 日本理化学器械(NRK)(118)
  • 旭製作所(114)
  • スバル(103)
  • ケニス(102)
  • ナリカ(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50ml」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーズボックス 50ml用 三商

    フリーズボックス 50ml用

    三商
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
  • 遠沈管立 50ml用 三商

    遠沈管立 50ml用

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 三商

    クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(200個)
    5日以内出荷
    液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。国内で電子線滅菌処理を行った製品です。個包装。
    材質PP容量(mL)最大50高さ(mm)80(キャップ閉め時)目盛10mL毎50mLまで底径(Φmm)31開口部(mm)34
  • 15&50mlチューブボックス 三商

    15&50mlチューブボックス

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
    収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
  • 局方アルコール数測定装置用 蒸留フラスコ50ml 三商

    局方アルコール数測定装置用 蒸留フラスコ50ml

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    第16改正日本薬局方準拠。
    容量(mL)50
  • 三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛無 50ml 1本入 三商

    三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛無 50ml 1本入

    三商
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    形状丸底容量(mL)50目盛目盛無
  • SPボトル 三商

    SPボトル

    三商(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
    材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • 三商 宮原 有栓メスシリンダー 三商

    三商 宮原 有栓メスシリンダー

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
  • 三商 宮原 メスフラスコ HG 三商

    三商 宮原 メスフラスコ HG

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PTFEコック付。
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
  • ガラス製リザーバー 三商

    ガラス製リザーバー

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    目安目盛付のホウケイ酸ガラス製リザーバー。。クロロホルム等の有機溶媒に対応します。。付属のガラス蓋板で気化を防止します。
  • 三商 宮原 メスピペット 三商

    三商 宮原 メスピペット

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    区分3●規格JR-1
  • ディスポーザブルリザーバー 三商

    ディスポーザブルリザーバー

    三商
    41,980税込46,178
    1個(80枚)ほか
    4日以内出荷
    コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
  • ディスポーザブルリザーバー 三商

    ディスポーザブルリザーバー

    三商
    22,980税込25,278
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。
    材質PVC容量(mL)50
  • 自動ビュレット用試薬瓶 細口 三商

    自動ビュレット用試薬瓶 細口

    三商
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
    容量(L)2.5口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
  • コニカルチューブスタンド 三商

    コニカルチューブスタンド

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
  • Mトレイ 三商

    Mトレイ

    三商
    12,980税込14,278
    1個(20枚×5袋)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。
  • Mトレイ 三商

    Mトレイ

    三商
    20,980税込23,078
    1セット(1枚×100袋)ほか
    6日以内出荷
    8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。。個包装
  • 三商 木製メスフラスコラック 三商

    三商 木製メスフラスコラック

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
    セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
  • ディスポビーカー 三商

    ディスポビーカー

    三商
    17,980税込19,778
    1個(250個)ほか
    3日以内出荷
    柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])20(固定)本体寸法(mm)460×140×180許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])5~80本体寸法(mm)460×140×180タイマー1秒~99.9時間許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • チューブキューブ 三商

    チューブキューブ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
    仕様キューブ(4個)+トレー
  • 三商 共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛無 三商

    三商 共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛無

    三商
    4,198税込4,618
    1本(50mL)
    5日以内出荷
    外径×長さL(Φ×mm)35×96TS規格24/12
  • PP広口ボトル 三商

    PP広口ボトル

    三商
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • 共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛付 三商

    共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛付

    三商
    5,198税込5,718
    1本(50mL)
    5日以内出荷
    その他【栓(TS)】24/12容量(mL)50目盛(mL)1外径×全長(mm)35×96
  • ポリエチレン 広口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 広口 規格瓶

    三商
    93税込102
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • ケミカルシリンダー 三商

    ケミカルシリンダー

    三商(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
  • スポイトボトル 三商

    スポイトボトル

    三商
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
    材質PE
  • 宮原 酒精用メスシリンダー 三商

    宮原 酒精用メスシリンダー

    三商
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    50、80、100、120mlの4本回線目盛。
    容量(mL)120
  • ボトルトレー SBT-3 三商

    ボトルトレー SBT-3

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
    付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
  • ポリ洗浄瓶 500ml 三商

    ポリ洗浄瓶 500ml

    三商
    389税込428
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
  • トラップ容器 三商

    トラップ容器

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
    付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(180個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダガラス
  • マルチボトル 本体のみ 三商

    マルチボトル 本体のみ

    三商(2件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
    材質PE