曜日別特売

共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛付

共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛付 - 三商
その他
【栓(TS)】24/12
容量(mL)
50
目盛(mL)
1
外径×全長(mm)
35×96
内容量
1本(50mL)
注意
※長さは栓をのぞく。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78089545-
¥5,300
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする