カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(132)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(1,239)
  • NEG(日電理化硝子)(355)
  • アズワン(339)
  • YAMAHA(ヤマハ)(319)
  • ビーエム機器(227)
  • ジーエルサイエンス(224)
  • TGK(東京硝子器械)(198)
  • YAGEO(186)
  • MURATA(村田製作所)(163)
  • Simport(162)
  • SMC(153)
  • Thermo Fisher Scientific(150)
  • エスコ(146)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(130)
  • TPP(125)
  • SKC(環境測定)(122)
  • SIBATA(柴田科学)(108)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5ml」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーズボックス 5ml用 三商

    フリーズボックス 5ml用

    三商
    4,198税込4,618
    1個(5個)
    当日出荷
    5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
  • 5mlサンプリングチューブ 三商

    5mlサンプリングチューブ

    三商
    6,798税込7,478
    1セット(250個)
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
    容量(mL)5
  • 5mlプレップチューブ 三商

    5mlプレップチューブ

    三商
    6,098税込6,708
    1セット(250個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    -90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
  • ディスポーザブルピペット 5ml 三商

    ディスポーザブルピペット 5ml

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
  • SPボトル 三商

    SPボトル

    三商(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
    材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • 三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商

    三商 ポリ駒込ピペット PP製

    三商
    549税込604
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
  • チップ ピペットマンP-5000用 三商

    チップ ピペットマンP-5000用

    三商
    4,998税込5,498
    1個(250本)
    当日出荷
    ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
    適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
  • 三商 宮原 メスフラスコ HG 三商

    三商 宮原 メスフラスコ HG

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PTFEコック付。
  • マルエム 目安ピペット 三商

    マルエム 目安ピペット

    三商
    9,598税込10,558
    1個(50本)
    3日以内出荷
  • チャップマンフラスコ 三商

    チャップマンフラスコ

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    白目盛。
    容量(mL)500目盛(mL)0.5
  • マルエム 培養ピペット 三商

    マルエム 培養ピペット

    三商
    5,498税込6,048
    1個(10本)
    3日以内出荷
    短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
    全長(mm)230区分3●
  • ラック付チップ 三商

    ラック付チップ

    三商
    23,980税込26,378
    1個(50本×10箱)
    4日以内出荷
    ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。ポリプロピレン製ラック入り。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
    適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
  • 三商 宮原 メスピペット 三商

    三商 宮原 メスピペット

    三商
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    区分3●規格JR-1
  • ヒルゲンベルグ 6000020 三商

    ヒルゲンベルグ 6000020

    三商
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    材質シリンジ:PP型式6000020区分6材質(シール)シリコンゴム
  • 三商 宮原 有栓メスシリンダー 三商

    三商 宮原 有栓メスシリンダー

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
  • 宮原 クローシリンダー B型 三商

    宮原 クローシリンダー B型

    三商
    26,900税込29,590
    1個
    6日以内出荷
    0~10ml:0.5ml目盛。10~90ml:5ml目盛。90~100ml:0.5ml目盛。JIS K 2404準拠。
    容量(mL)100
  • シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商

    シリコン安全ピペッター用アダプタ

    三商
    439税込483
    1個
    当日出荷
    シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
    穴径(Φmm)3
  • ケミカルシリンダー 三商

    ケミカルシリンダー

    三商(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
  • プッシュバイアル 三商

    プッシュバイアル

    三商(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
    材質本体:PP、フタ:PE
  • 遠沈管立 15ml用 三商

    遠沈管立 15ml用

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • シリンダー ポリプロピレン製 三商

    シリンダー ポリプロピレン製

    三商(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
  • ネオ・ミニカップ 三商

    ネオ・ミニカップ

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
    材質PP
  • 宮原 油用メスシリンダー 三商

    宮原 油用メスシリンダー

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    5、95、97mlの3本回線目盛。
    容量(mL)100
  • TPXメスシリンダー 三商

    TPXメスシリンダー

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
    材質PMP
  • フリーズボックス 15ml用 三商

    フリーズボックス 15ml用

    三商
    13,980税込15,378
    1個(10個)
    当日出荷
    15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    当日出荷
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • 比重瓶 三商

    比重瓶

    三商(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    679税込747
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 三商

    PTFE撹拌子 ミクロ羽根付

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
  • シリコンゴムキャップ バラ 三商

    シリコンゴムキャップ バラ

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
    付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
  • メスピペット用シリコンキャップ 三商

    メスピペット用シリコンキャップ

    三商
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    34,980税込38,478
    1個(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • オートビュレットBS型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBS型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
    精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
    容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
  • シリコンピペッター 三商

    シリコンピペッター

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴径(Φmm)5
  • アルミビーズ低温槽 クールスクエア 三商

    アルミビーズ低温槽 クールスクエア

    三商
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
    材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)