カテゴリ
- 科学研究・開発用品(132)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(10)
- SKC(環境測定)(122)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- アズワン(85)
- マルエム[理化学・容器](80)
- SIBATA(柴田科学)(72)
- サトーパーツ(59)
- ナリカ(55)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(53)
- ケニス(53)
- Thermo Fisher Scientific(52)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(52)
- サクラクレパス(50)
- エスコ(48)
- Qlight(38)
- NEG(日電理化硝子)(36)
- ペベオ(34)
- KITO(キトー)(33)
- マクセル(31)
- ブランドをもっと見る
「5ml」の検索結果
特価

フリーズボックス 5ml用
三商¥4,198税込¥4,6181個(5個)当日出荷5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
5mlサンプリングチューブ
三商¥6,798税込¥7,4781セット(250個)当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。容量(mL)5
5mlプレップチューブ
三商¥6,098~税込¥6,708~1セット(250個)3日以内出荷から6日以内出荷-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
チップ ピペットマンP-5000用
三商¥4,998税込¥5,4981個(250本)当日出荷ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
三商 宮原 メスフラスコ HG
三商¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
ラック付チップ
三商¥23,980税込¥26,3781個(50本×10箱)4日以内出荷ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。ポリプロピレン製ラック入り。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
宮原 クローシリンダー B型
三商¥26,900税込¥29,5901個6日以内出荷0~10ml:0.5ml目盛。10~90ml:5ml目盛。90~100ml:0.5ml目盛。JIS K 2404準拠。容量(mL)100
TPXメスシリンダー
三商¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。材質PMP
フリーズボックス 15ml用
三商¥13,980税込¥15,3781個(10個)当日出荷15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
マイクロチューブ 1.5ml
三商¥4,298税込¥4,7281袋(1000本)当日出荷抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
小型遠心機
三商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥34,980税込¥38,4781個(200本)当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
オートビュレットBS型(本体) 茶
三商¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
アルミビーズ低温槽 クールスクエア
三商¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)