カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 三商
- INAX(LIXIL)(42)
- コクヨ(12)
- エバラポンプ(荏原製作所)(10)
- TRUSCO(8)
- ピカコーポレイション(2)
- フジキン(2)
- ローラン(2)
- SMC(1)
- スズキ(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ミヤコ(1)
- DEWALT(1)
- ホームテイスト(1)
- LIXIL(1)
- ゼネラルサプライ(1)
「dwv」の検索結果

SANSYOデシケーター PC製
三商¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃全高(mm)366中板直径(Φmm)297フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
SANSYO デシケーター
三商¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8