カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(157)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(12)
  • NEG(日電理化硝子)(459)
  • 三菱ふそう(406)
  • アズワン(390)
  • TGK(東京硝子器械)(182)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(132)
  • マルエム[理化学・容器](123)
  • サンプラテック(113)
  • SIBATA(柴田科学)(104)
  • エスコ(89)
  • climbing(クライミング)(87)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • コスモスビード(80)
  • SKC(環境測定)(79)
  • スバル(78)
  • Thermo Fisher Scientific(74)
  • cotta(64)
  • ナリカ(59)
  • 旭製作所(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-20」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブルリザーバー 三商ディスポーザブルリザーバー三商
9,698税込10,668
1個(20枚)ほか
5日以内出荷
コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
三商 木製メスフラスコラック 三商三商 木製メスフラスコラック三商
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
148税込163
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(50個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
1,098税込1,208
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
26,980税込29,678
1セット(450個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
キューネ発酵管 三商キューネ発酵管三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
比色管ネスラー 三商比色管ネスラー三商
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ口遠沈管 キャップ付 三商ねじ口遠沈管 キャップ付三商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別丸底
ネオ・ミニカップ 三商ネオ・ミニカップ三商
1,598税込1,758
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
UG軟膏壺 遮光 三商UG軟膏壺 遮光三商(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質PP
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
スポイトゴム 三商スポイトゴム三商
589税込648
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質天然ゴム
ねじ口遠沈管 キャップ付 三商ねじ口遠沈管 キャップ付三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
容量(mL)10種別円錐直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
全燐・全窒素分析用 三商全燐・全窒素分析用三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×230パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
共通摺合せ試験管 目盛付 三商共通摺合せ試験管 目盛付三商
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
軟膏容器 三商軟膏容器三商
75,980税込83,578特価
1セット(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
509税込560特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
チューブスタンド 三商チューブスタンド三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
質量(g)約73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33適合チューブ1.5mLチューブ/20本
比重瓶 三商比重瓶三商
26,980税込29,678
1個
当日出荷
容量(mL)約20内径×高さH(Φmm×mm)22×70
ニューアイス 三商ニューアイス三商
5,298税込5,828
1セット(50個)
7日以内出荷
PEフィルムでできた袋に20mLの純水が入っており、冷凍機で凍らせることで氷の代用品になります。丈夫な袋の為、洗って再利用することができます。
グラインダーペッスル 三商グラインダーペッスル三商
1,998税込2,198
1セット(10個)
4日以内出荷
先端部は1.5mlのマイクロチューブにフィットします。オートクレーブ可(121℃20分)。
材質PP
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
739税込813
1個
欠品中
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
シリコンゴムキャップ バラ 三商シリコンゴムキャップ バラ三商
289税込318
1個
4日以内出荷
保存瓶(スタンダードカプセル) 三商保存瓶(スタンダードカプセル)三商
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24中栓共通15
アイスラック 三商アイスラック三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
共通摺合せ2ツ口長ナス型フラスコ 三商共通摺合せ2ツ口長ナス型フラスコ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
側管共通15/25中管共通15/25
共栓三角フラスコ 茶色 三商共栓三角フラスコ 茶色三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
種別三角フラスコ
ベロペット 三商ベロペット三商
1,198税込1,318
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質PE
ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザー 硝子製 イボなし三商
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から64日以内出荷
オートクレーブ可能。
三商印 宮原 メスフラスコ 三商三商印 宮原 メスフラスコ三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なし
透明摺合せ試験管 目盛付 三商透明摺合せ試験管 目盛付三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
ホモジナイザー PTFEペストル 三商ホモジナイザー PTFEペストル三商
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
PPメスフラスコ ネジ口式 三商PPメスフラスコ ネジ口式三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
オンアイスアルミブロック 三商オンアイスアルミブロック三商
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25