カテゴリ
- 科学研究・開発用品(72)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5)
- アズワン(55)
- SIBATA(柴田科学)(38)
- サンプラテック(30)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(28)
- エスコ(27)
- SKC(環境測定)(27)
- DURAN(26)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(22)
- PYREX(パイレックス)(19)
- PROST's(19)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- EBM(江部松商事)(15)
- ケニス(15)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- TRUSCO(12)
- コクゴ(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- 瑞穂化成工業(10)
- ブランドをもっと見る
「ml-3000」の検索結果

PVCねじ口瓶 3000ml
三商¥35,980税込¥39,5781セット(22本)6日以内出荷材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン容量(mL)3000口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
ガロン瓶
三商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本ごとにダンボール箱に入っています。容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
TPXメスシリンダー
三商¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から6日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。材質PMP
SGボトル 白 FCキャップ付
三商(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個3日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
ジュワー瓶 A型
三商¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から6日以内出荷デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
共通摺合せ試薬瓶
三商¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から6日以内出荷ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質硬質1級ガラス容量(mL)2000外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
SPC丸底フラスコ
三商¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短かくてすみます。
三商 宮原 メスフラスコ HG
三商¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
SPCナス形フラスコ
三商¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短かくてすみます。