カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(261)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(20)
  • アズワン(579)
  • TGK(東京硝子器械)(285)
  • コスモスビード(238)
  • NEG(日電理化硝子)(184)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(162)
  • エスコ(131)
  • TPP(131)
  • SIBATA(柴田科学)(128)
  • 日本理化学器械(NRK)(116)
  • climbing(クライミング)(116)
  • サンプラテック(113)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(92)
  • ナリカ(90)
  • ケニス(88)
  • マルエム[理化学・容器](76)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(76)
  • Thermo Fisher Scientific(75)
  • YAMAZEN(山善)(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-50」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠沈管立 50ml用 三商遠沈管立 50ml用三商
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
マルエム 目安ピペット 三商マルエム 目安ピペット三商
8,698税込9,568
1個(50本)
4日以内出荷
フリーズボックス 50ml用 三商フリーズボックス 50ml用三商
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
ブランド ピストンヘッド 50ml 三商ブランド ピストンヘッド 50ml三商
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
種別50ml用
15&50mlチューブボックス 三商15&50mlチューブボックス三商
17,980税込19,778
1セット(5個)
7日以内出荷
丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 三商クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml三商
18,980税込20,878
1セット(200個)
6日以内出荷
液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。国内で電子線滅菌処理を行った製品です。個包装。
容量(mL)最大50材質PP高さ(mm)80(キャップ閉め時)目盛10mL毎50mLまで底径(Φmm)31開口部(mm)34
クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 三商クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml三商
14,980税込16,478
1セット(200個)
7日以内出荷
液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。クリーンルーム内製造品です。個包装。
容量(mL)最大50材質PP高さ(mm)80(キャップ閉め時)目盛10mL毎50mLまで底径(Φmm)31開口部(mm)34
スクープ γ線滅菌済 50ml 三商スクープ γ線滅菌済 50ml三商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS全長(mm)160幅(mm)55容量(mL)50
共通分液ロート円筒形50ml 三商共通分液ロート円筒形50ml三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
容量(mL)50栓共通15/25コック16
共通分液 円筒 50ml目盛付 三商共通分液 円筒 50ml目盛付三商
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
容量(mL)50栓共通15/25下部共通19/38コック16
共通分液 円筒50ml 目盛付 三商共通分液 円筒50ml 目盛付三商
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
容量(mL)50栓共通15/25下部共通15/25コック16
局方アルコール数測定装置用 蒸留フラスコ50ml 三商局方アルコール数測定装置用 蒸留フラスコ50ml三商
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
第16改正日本薬局方準拠。
容量(mL)50
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付三商
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)50口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)180パッキンシリコン/PTFEライナー直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛付 50mL 1本入 三商三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛付 50mL 1本入三商
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛無 50ml 1本入 三商三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛無 50ml 1本入三商
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
形状丸底容量(mL)50目盛目盛無
小型ロータリーミキサー 三商小型ロータリーミキサー三商
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])20(固定)本体寸法(mm)460×140×180許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
小型ロータリーミキサー 三商小型ロータリーミキサー三商
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])5~80本体寸法(mm)460×140×180タイマー1秒~99.9時間許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
ディスポビーカー 三商ディスポビーカー三商
15,980税込17,578
1個(250個)ほか
4日以内出荷
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
チューブキューブ 三商チューブキューブ三商
10,880税込11,968
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
ポリ洗浄瓶 500ml 三商ポリ洗浄瓶 500ml三商
309税込340
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
宮原 酒精用メスシリンダー 三商宮原 酒精用メスシリンダー三商
5,698税込6,268
1個
当日出荷
50、80、100、120mlの4本回線目盛。
容量(mL)120
遠沈管用発泡ラック 三商遠沈管用発泡ラック三商(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
チューブフロート 三商チューブフロート三商
439税込483
1セット(1個)
当日出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
138税込152
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
74税込81
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(50個)
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
95税込105
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
16,980税込18,678
1セット(180個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(180個)
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
安全ピペッター ブルー 三商安全ピペッター ブルー三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブルー穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
三商 木製メスフラスコラック 三商三商 木製メスフラスコラック三商
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
比色管ネスラー 三商比色管ネスラー三商
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
超低温用耐水チューブシール 三商超低温用耐水チューブシール三商
7,798税込8,578
1個(10シート×70枚)
当日出荷から4日以内出荷
超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
シートサイズ(mm)210×297
自動ビュレット用試薬瓶 細口 三商自動ビュレット用試薬瓶 細口三商
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
容量(L)2.5口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
ねじ口遠沈管 キャップ付 三商ねじ口遠沈管 キャップ付三商(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別丸底