カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(60)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(291)
  • TGK(東京硝子器械)(95)
  • Thermo Fisher Scientific(91)
  • SIBATA(柴田科学)(73)
  • サンプラテック(70)
  • エスコ(66)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(59)
  • climbing(クライミング)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
  • RS PRO(53)
  • コーニング(46)
  • GVS(46)
  • DURAN(45)
  • Thermo Scientific Nalgene(41)
  • Kartell(カルテル)(40)
  • SMC(39)
  • PYREX(パイレックス)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-250」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ洗浄瓶 250ml 三商ポリ洗浄瓶 250ml三商
279税込307
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250材質(本体)PE1目盛(mL)10
ディスポビーカー 三商ディスポビーカー三商
15,980税込17,578
1個(250個)
4日以内出荷
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
ガス洗浄瓶 250ml用中管 三商ガス洗浄瓶 250ml用中管三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32枝管径(Φmm)8
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
219税込241
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
SANSYO銅カットビーズ 三商SANSYO銅カットビーズ三商
12,980税込14,278
1本(250mL)
当日出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
Sボトル 三商Sボトル三商
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
PP角洗瓶 三商PP角洗瓶三商(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
材質(本体)PP
ボトルブレンダー 三商ボトルブレンダー三商
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
74税込81
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
三商印 宮原 メスフラスコ 三商三商印 宮原 メスフラスコ三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なし
PPメスフラスコ ネジ口式 三商PPメスフラスコ ネジ口式三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商ガス洗浄瓶 l専用瓶三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
宮原 メスシリンダーHG 三商宮原 メスシリンダーHG三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
万能つぼ ステンレス製 三商万能つぼ ステンレス製三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質SUS304種別ステンレス製
パックエース 三商パックエース三商
14,980税込16,478
1セット(120個)
4日以内出荷
内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
Sボトル SCC洗浄品 三商Sボトル SCC洗浄品三商
1,798税込1,978
1セット(3本)
4日以内出荷
クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
三商 宮原 有栓メスシリンダー 三商三商 宮原 有栓メスシリンダー三商
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
三商 宮原 メスフラスコ HG 三商三商 宮原 メスフラスコ HG三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
集気瓶 底ナシ 本体のみ 三商集気瓶 底ナシ 本体のみ三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
集気瓶 本体のみ 三商集気瓶 本体のみ三商
859税込945
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
PMPメスフラスコ 遮光性 三商PMPメスフラスコ 遮光性三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。
材質本体:PMP、キャップ:PP
PMPメスフラスコ ネジ口式 三商PMPメスフラスコ ネジ口式三商
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
PFA丸底フラスコ 三商PFA丸底フラスコ三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
高純度のPFAを使用し高鮮明度、高い安定性があります。
共通摺合せ寸法(TS)29/32
PP細口ボトル 三商PP細口ボトル三商
149税込164
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
PPビーカー 目盛付 三商PPビーカー 目盛付三商
419税込461
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
PFAトラップ瓶 三商PFAトラップ瓶三商
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
PFAメスフラスコ 三商PFAメスフラスコ三商
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から80日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶剤などほとんどの薬品に耐えます。また溶出が少ないことから微量分析にご利用頂けます。
PFAボトル PFA中栓付 三商PFAボトル PFA中栓付三商
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
PFA洗浄瓶 三商PFA洗浄瓶三商
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
PPメスフラスコ 平栓式 三商PPメスフラスコ 平栓式三商
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
PFAガス洗浄瓶 三商PFAガス洗浄瓶三商
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ボールフィルター直径(Φmm)25
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
329税込362
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
PTFE 耐熱ビーカー 三商PTFE 耐熱ビーカー三商
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
連続270℃まで加熱が可能です。熱交換に最適です。ビーカーを直接加熱することができます。
材質(底部)カーボン