カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(12)
  • KITO(キトー)(101)
  • アズワン(72)
  • cotta(55)
  • SMC(50)
  • エスコ(40)
  • NEG(日電理化硝子)(36)
  • GVS(32)
  • PROST's(28)
  • リスパック(25)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • コスモスビード(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(20)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • スバル(18)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(18)
  • TPP(18)
  • climbing(クライミング)(17)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml150」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンコンテナ 150ml 三商

    クリーンコンテナ 150ml

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(200個)
    6日以内出荷
    クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
    材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)150目盛20mL毎100mL適合容量(mL)120上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
  • ニューハンドラップ200 三商

    ニューハンドラップ200

    三商(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
    仕様プラスチックキャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン容量(mL)150高さ(mm)100底径(Φmm)80
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(90個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダガラス
  • ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商

    ガラス細口ねじ口瓶 茶

    三商(1件のレビュー)
    9,788税込10,767
    1セット(54個)
    当日出荷から14日以内出荷
    赤キャップポリ中栓付
  • ハンドラップ 三商

    ハンドラップ

    三商(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
    仕様キャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
  • MT印 カッセロール 三商

    MT印 カッセロール

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
  • ソックスレー脂肪抽出器 透明摺り合せセット 三商

    ソックスレー脂肪抽出器 透明摺り合せセット

    三商
    72,980税込80,278
    1セット
    3日以内出荷
    JIS R 3503参考。透明摺合せセットはより気密性の高い仕様となります。
    セット内容玉入冷却器×1、抽出部×1、平底フラスコ150ml×3容量(mL)150ホース外径(Φmm)8
  • ソックスレー脂肪抽出器 三商

    ソックスレー脂肪抽出器

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    JIS R3503-1994参考
    種別150mLガラスセット フラスコ3ケ付ホース口径(Φmm)8
  • ソックスレー脂肪抽出器用 透摺り平底フラスコ 三商

    ソックスレー脂肪抽出器用 透摺り平底フラスコ

    三商
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)150規格(TS)24/40
  • ソックスレー脂肪抽出器用 共通摺り平底フラスコ 三商

    ソックスレー脂肪抽出器用 共通摺り平底フラスコ

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)150規格(TS)24/40
  • デスカップ 三商

    デスカップ

    三商(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(1000個)
    3日以内出荷
    柔らかい成型。
    材質ポリプロピレン
  • ワンダーブレンダー 三商

    ワンダーブレンダー

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
    付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6容量(mL)150電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])25000外寸法(mm)Φ134×270
  • ミクロ オートビューレット 茶 三商

    ミクロ オートビューレット 茶

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)
  • ミクロ オートビュレット 三商

    ミクロ オートビュレット

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • オートビュレットBG型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBG型(本体) 茶

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    精度±1%再現性±0.1%
  • ニューデスカップ 三商

    ニューデスカップ

    三商
    29,980税込32,978
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    固い成型。半透明の使い捨てビーカーです。成型時の離型剤は使っておりません。
    材質ポリプロピレン
  • アルミホイルカップ 三商

    アルミホイルカップ

    三商
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    6日以内出荷