カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 培養用品(7)
- 架台/スタンド/ホルダー類(3)
- 加熱/冷却機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三商
- OPTIMA(1)
- ケニス(2)
- シグマアルドリッチ(1)
- ジーエルサイエンス(3)
- FXC(13)
- ケナメタル(7)
- オリエンタルモーター(4)
- ダイヤトレンド(4)
- DEEN(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- StarTech.com(3)
- イスカル(2)
- コクヨ(2)
- 鶴賀電機(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- 日動電工(2)
- 三笠産業[工具](2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- ブランドをもっと見る
「nmr」の検索結果

NMRサンプルチューブ 5mm
三商(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(10個)当日出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
NMRサンプルチューブ 外径5
三商¥5,998税込¥6,5981個(10本)当日出荷ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
NMRサンプルチューブ 5mm
三商¥11,980税込¥13,1781セット(10個)3日以内出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm
三商¥639税込¥7031個当日出荷NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。材質SUS304全長(mm)220先端幅(mm)ヘラ部:5.5さじ幅(mm)3
NMRチューブラック 059.05.001
三商¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷磁気の影響を受けない樹脂製、両側にハンドル付き。材質アクリル寸法(mm)210×110×220H立て数Φ5×72本(12×6)
NMRチューブ洗浄・乾燥器
三商¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
ヒルゲンベルグ 4010313
三商¥21,980税込¥24,1781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。シリンジ(別売)が必要です。型式4010313区分6
ヒルゲンベルグ 4010339 10入
三商¥35,980税込¥39,5781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。材質本体:PP、シール:シリコンゴム型式4010339区分6ピペットの種類パスツールピペット