カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nmr管」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NMRサンプルチューブ OPTIMA

    NMRサンプルチューブ

    OPTIMA(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
    全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
  • NMR試料管5Φ用 栓 10入 旭製作所

    NMR試料管5Φ用 栓 10入

    旭製作所
    2,398税込2,638
    1袋
    3日以内出荷
    分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようにしました。
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    5,998税込6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンス

    NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)

    ジーエルサイエンス
    30,980税込34,078
    1箱(5本)ほか
    3日以内出荷
    使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Emperor:最高品質のNMR試料管。高磁場で使用した際、感度や分解能が大幅に改善されます。
    仕様反り/0.006厚さ(mm)0.38表示品質表示/Emperor外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.013測定周波数~600MHz
  • NMRチューブ 5本入 WGシリーズ Wilmad-LabGlass

    NMRチューブ 5本入 WGシリーズ

    Wilmad-LabGlass
    2,898税込3,188
    1箱(5本)
    当日出荷
    外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
    材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43内径(Φmm)4.1誤差(mm)(外径)±0.019
  • 試料管 マルエム[理化学・容器]

    試料管

    マルエム[理化学・容器]
    9,798税込10,778
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • NMRチューブキャップ シグマアルドリッチ

    NMRチューブキャップ

    シグマアルドリッチ
    3,500税込3,850
    1組(100個)
    3日以内出荷
    適合Φ5mm用材質PE(ポリエチレン)またはEVA(エチレンビニルアセテート)
  • NMRサンプルチューブ 三商

    NMRサンプルチューブ

    三商
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.38±0.03
  • NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンス

    NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)

    ジーエルサイエンス
    14,980税込16,478
    1箱(5本)ほか
    3日以内出荷
    使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Ultra Imperial:300~400MHzまでのルーチン分析に使用可能
    仕様反り/0.025厚さ(mm)0.38表示品質表示/Ultra Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.051測定周波数~300MHz
  • NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンス

    NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Royal Imperial:ほとんどのNMR分析で使用可能なスタンダードな試料管
    仕様反り/0.013厚さ(mm)0.38表示品質表示/Royal Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.025測定周波数~500MHz
  • NMRチューブスタンド ケニス

    NMRチューブスタンド

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
    寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
  • NMRサンプルチューブ OPTIMA

    NMRサンプルチューブ

    OPTIMA
    47,980税込52,778
    1組(10本)
    3日以内出荷
    NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38全長(mm)178
  • シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ2mm

    十川ゴム(36件のレビュー)
    359税込395
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)2乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • 極細試験管用 pH複合電極 HORIBA(堀場製作所)

    極細試験管用 pH複合電極

    HORIBA(堀場製作所)
    74,980税込82,478
    1本
    14日以内出荷
    NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
    使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック型式承認番号第 S 008号内部液#310(AgCl/KCl)校正証明書一般校正pH範囲0~14
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • 真空用NWアルミクランプ コンサス

    真空用NWアルミクランプ

    コンサス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
    材質アルミ形状NWアルミクランプ
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
    仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
  • NMR試料管 STDチューブ5Φ 10本入 旭製作所

    NMR試料管 STDチューブ5Φ 10本入

    旭製作所
    14,980税込16,478
    1箱
    3日以内出荷
    分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようになりました。
    寸法全長:180mm外径:4.965(+0.005/-0.010)内径:4.220(+0.01/-0)(真直度20μm)(肉ムラ25μm)
  • 汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    汎用pH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • #6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA(堀場製作所)

    #6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ

    HORIBA(堀場製作所)
    74,980税込82,478
    1セット
    10日以内出荷
    NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
    質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~14型式承認番号第S008号内部液#310(AgCl/KCl)
  • 極細試験管用 pH複合電極 HORIBA(堀場製作所)

    極細試験管用 pH複合電極

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    12日以内出荷
    NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル
    使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#310(AgCl/KCl)pH範囲0-14
  • 多用途向けのpH電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    多用途向けのpH電極 BNC接続

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    39,880税込43,868
    1本
    7日以内出荷
    正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。
    用途pH測定材質(シャフト)ガラス
  • pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    81,980税込90,178
    1個
    49日以内出荷
    NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60