カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(6,434)
  • トヨタ(455)
  • 新ダイワ(425)
  • シングウ(新宮商行)(358)
  • (177)
  • 工進(160)
  • 日野自動車(134)
  • スズキ(113)
  • ゼノア(79)
  • 福助工業(54)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • 共立(48)
  • ダイハツ(44)
  • アズワン(41)
  • KITO(キトー)(34)
  • 三菱ふそう(33)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(31)
  • スバル(31)
  • ケンツメディコ(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.13」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ規格袋 No.13 三商ポリ規格袋 No.13三商
7,198税込7,918
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
ポリ袋 No.13 三商ポリ袋 No.13三商
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)260×380×0.03
スチロール角型ケース 三商スチロール角型ケース三商(2件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PS
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
9,998税込10,998
1セット(90個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
標準比重計 小型 19本組 三商標準比重計 小型 19本組三商
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
標準比重計 大型 7本組 三商標準比重計 大型 7本組三商
7,698税込8,468
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
標準比重計 大型 19本組 三商標準比重計 大型 19本組三商
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
2,398税込2,638
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
フッ素ゴム栓 三商フッ素ゴム栓三商
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れています。従来品より大幅にコストダウンしました。
はさみ 小反刃 両鋭 三商はさみ 小反刃 両鋭三商
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
国産のはさみです。
全長(mm)120種別横外し材質SUS420
ユニストッパー 三商ユニストッパー三商
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
-95℃~270℃と耐熱性に優れ、乾熱滅菌が可能です。濃硫酸、熱苛性カリなどを除き、薬品による分解、反応などがありません。耐老化性に優れ、長期間の使用にも物性変化がなくヒビ割れやベトつき等は一切ありません。非付着性、非凝固性で生理的に不活性・生体反応にも使用可。紫外線・放射線照射に於いても特性変化がなく電気的性質などにも優れております。コルクボーラー等での穴開けが大変容易です。
フイルターネット 三商フイルターネット三商
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材質ポリエステルPET幅(cm)115
カラーシリコンアダプター 三商カラーシリコンアダプター三商
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
フィルターホルダー47型用 三商フィルターホルダー47型用三商
799税込879
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)13No.13
濾過瓶 三商濾過瓶三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質硬質硝子ノズル外径(Φmm)12
フィルターホルダー90型用部品 三商フィルターホルダー90型用部品三商
799税込879
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス深型バット用アミ 三商ステンレス深型バット用アミ三商
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
材質ステンレス
濾過鐘 三商濾過鐘三商
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
ゴム栓(No.)13ノズルPFAキャップPPS首下長(mm)200ノズル外径(Φmm)8OリングFEPフランジ外径(Φmm)下部:170胴内径(mm)140枝管GL-14
濾過瓶 三商濾過瓶三商
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
容量(mL)3000ゴム栓(No.)13~14材質硬質ガラス口内径(Φmm)36ノズル外径(Φmm)13.5
黒ゴムロートアダプター 三商黒ゴムロートアダプター三商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質合成ゴム種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
四面式アプリケータ 三商四面式アプリケータ三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
塗料を均一に塗布できます。。マスの上下前後の四面に各々異なったギャップが研磨されているので、1台で四面の塗面を作成することができます。
材質ステンレス塗布厚さ30・60・90・120μm