カテゴリ
- 科学研究・開発用品(237)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(18)
- フロンケミカル(727)
- 扶桑精機(370)
- アズワン(274)
- エスコ(269)
- RS PRO(214)
- コクゴ(203)
- KITZ(キッツ)(184)
- SKC(環境測定)(154)
- 鹿島化学金属(UKB)(146)
- 和平フレイズ(103)
- パール金属(101)
- X.A.M(94)
- SIBATA(柴田科学)(92)
- TKG(91)
- タイガークラウン(74)
- ヤガミ(73)
- 中興化成工業(73)
- ケニス(73)
- ブランドをもっと見る
「ptfe」の検索結果

PTFEチューブ
三商¥219~税込¥241~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
フッ素樹脂シート
三商¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
PTFEチューブアダプター
三商¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
PTFE三方ストップコック
三商¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から14日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。回転半径(mm)(プラグ)24
PTFE二方ストップコック
三商¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。回転半径(mm)(プラグ)24
PTFEフィルター
三商¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷70メッシュのフルイを抜けたものを原料としています。0.001Mpa以下のエア圧で発泡します。穴径(μm)50~100外寸法(mm)Φ13×35差込穴径(mm)Φ8
PTFEネット
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
PTFE網
三商¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
PTFEアスピレーター
三商¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。材質(本体)PTFE上部外径(Φmm)14 竹の子吸引口外径(Φmm)10