絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,810件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過昇温用熱源機(循環ポンプ内蔵) 屋外壁掛形 ノーリツろ過昇温用熱源機(循環ポンプ内蔵) 屋外壁掛形ノーリツ
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。接続1温度関連資料(0.11MB)設置形態屋外壁掛形
石油温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋内据置形 ノーリツ石油温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋内据置形ノーリツ
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
ふろ配管クリーン、追いだき、たっぷり、ぬるく、沸上予約、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、SKB対応、QU-1/QU-3対応、給油検知対応、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニットが必要です)、おそうじ浴槽/自動排水栓
タイプフルオート形式直圧式リモコン台所リモコン/本体脱着式、浴室リモコン/本体入付関連資料(0.3MB)設置形態屋内据置形給湯能力(kW)4万
石油温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外据置形 ノーリツ石油温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外据置形ノーリツ
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
ふろ配管クリーン、追いだき、たっぷり、ぬるく、沸上予約、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、SKB対応、QU-1/QU-3対応、給油検知対応、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニットが必要です)、おそうじ浴槽/自動排水栓
タイプフルオート形式直圧式リモコン標準タイプリモコン/本体入付関連資料(0.23MB)設置形態屋外据置形給湯能力(kW)4万
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室暖房 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室暖房ノーリツ
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:17.6タイプ2室暖房機能付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×787.5×274リモコン脱衣室リモコン関連資料(0.14MB)暖房能力(kW)浴室:3.3、脱衣室:1.4
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気ノーリツ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。浴室ワイヤレスリモコン付属質量(kg)運転時:8.7タイプオート機能付(コンパクト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 47本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×495×200リモコン浴室ワイヤレスリモコン付属関連資料(0.52MB)暖房能力(kW)3.3
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 中間ダクト 局所換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 中間ダクト 局所換気ノーリツ
57,980税込63,778
1個
16日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:6.2タイプ中間ダクト対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×449×198リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.14MB)暖房能力(kW)3.3
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気ノーリツ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:9.7タイプ24時間3室換気寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×683×210リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.18MB)暖房能力(kW)3.3
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室換気 24h換気ノーリツ
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:9.7タイプ24時間2室換気寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×683×210リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.18MB)暖房能力(kW)3.3
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 24h換気ノーリツ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:7.2タイプ24時間1室換気寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×523×198リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.15MB)暖房能力(kW)3.3
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気ノーリツ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:7.1タイプオート機能付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×523×198リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.15MB)暖房能力(kW)3.3
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 中間ダクト 局所換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 中間ダクト 局所換気ノーリツ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)8.6(運転時:9.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195換気方式換気ファンなしタイプリモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.14MB)暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気ノーリツ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)12.4(運転時:12.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)換気方式24時間3室換気リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.22MB)暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室換気 24h換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室換気 24h換気ノーリツ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)12.3(運転時:12.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)換気方式24時間2室換気リモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.21MB)暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気ノーリツ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)9.5(運転時:9.9)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195換気方式換気ファン付きタイプリモコン脱衣室リモコン付属関連資料(0.14MB)暖房能力(kW)4.1
排気カバーC53 ノーリツ排気カバーC53ノーリツ
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
対応機種OTX-H4707SAYSMV、OTX-H4707系 屋外タイプ、OTX-4707系 屋外タイプ、OTX-3707系 屋外タイプ、OX-4706系、OX-3706系、OTH-4711AY関連資料(0.05MB)
ふろアダプターHM90取替SET<YP2992HM> ノーリツふろアダプターHM90取替SET<YP2992HM>ノーリツ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
<セット内容>ふろアダプター本体、カバー、カバープレート
仕様交換対象品:形状記憶合金タイプ、ワックスペレットタイプ対応機種GQH-□□43シリーズ関連資料工事説明書(0.44MB)
ふろアダプターHMサーモ取替SET ノーリツふろアダプターHMサーモ取替SETノーリツ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
<セット内容>ふろアダプター本体(S)、ふろアダプターカバー、ふろアダプターサーミスタ(S)、カバープレート
仕様交換対象品:初期型サーミスタ付ふろアダプター対応機種GQH-□□43シリーズ関連資料(0.29MB)
扉内ケースYPBG13 ノーリツ扉内ケースYPBG13ノーリツ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
対応機種GQH-□□43-T/-TB/-Hシリーズ関連資料(0.03MB)
排気アダプター YP2507HM ノーリツ排気アダプター YP2507HMノーリツ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
対応機種GQH-2443-TBシリーズ関連資料納入仕様図(0.05MB)
クロスアダプター YP2608PR ノーリツクロスアダプター YP2608PRノーリツ
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
給気管と排気管が交差する場合に使用してください。
対応機種GQH-1643AWX3H-SFF-DX、GQH-1643AWXD-SFF-DX関連資料(0.04MB)
クロスアダプター YP2508HM ノーリツクロスアダプター YP2508HMノーリツ
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
給気管と排気管が交差する場合に使用してください。
対応機種GQH-2443AWX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX関連資料(0.05MB)
GTH用取替部材 扉内ケース TC-12MA ノーリツGTH用取替部材 扉内ケース TC-12MAノーリツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
取替排気アダプタ使用時にセットで交換が必要です。
対応機種GTH-C(P/V)□□60-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ関連資料(0.05MB)
GTH用取替部材 背面スペースカバーD85 ノーリツGTH用取替部材 背面スペースカバーD85ノーリツ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。
奥行(mm)87.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ関連資料(0.05MB)
GTH用取替部材 背面スペースカバーD65 ノーリツGTH用取替部材 背面スペースカバーD65ノーリツ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。
奥行(mm)67.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ関連資料(0.05MB)
GTH用取替部材 背面スペースカバーD45 ノーリツGTH用取替部材 背面スペースカバーD45ノーリツ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。
奥行(mm)47.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ関連資料(0.05MB)
壁掛取替アタッチメントスペーサー ノーリツ壁掛取替アタッチメントスペーサーノーリツ
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
壁掛取替アタッチメント15/50とあわせて使用します。
用途既存が後面近接設置(壁掛金具AGV仕様時)に使用関連資料(0.05MB)
壁掛取替アタッチメント50 ノーリツ壁掛取替アタッチメント50ノーリツ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
主に奥行き寸法300mm機器からの取替えに使用(A=50)
関連資料(0.07MB)
壁掛取替アタッチメント15 ノーリツ壁掛取替アタッチメント15ノーリツ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
主に奥行き寸法265mm機器からの取替えに使用(A=15)
関連資料(0.07MB)
AFR取替アダプタ ノーリツAFR取替アダプタノーリツ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
既存の壁掛金具が、壁掛金具AFR SUSの場合に使用
関連資料(0.04MB)
FFOA取替アダプタ ノーリツFFOA取替アダプタノーリツ
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
既存のFFOA壁掛金具を再使用する場合に使用
関連資料(0.04MB)
GTH取替壁掛金具x20 ノーリツGTH取替壁掛金具x20ノーリツ
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
GTH取替壁掛金具 20個セット
対応機種GTH-C□□59-1シリーズ、GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ関連資料(0.06MB)
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具135 ノーリツ取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具135ノーリツ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)
対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ関連資料(0.39MB)
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具125 ノーリツ取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具125ノーリツ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)
対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ関連資料(0.39MB)
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具115 ノーリツ取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具115ノーリツ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)
対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ関連資料(0.39MB)
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具105 ノーリツ取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具105ノーリツ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)
対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ関連資料(0.39MB)
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具95 ノーリツ取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具95ノーリツ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)
対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ関連資料(0.39MB)
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具85 ノーリツ取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具85ノーリツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)
対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ関連資料(0.39MB)
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具125 ノーリツ取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具125ノーリツ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
既設アンカーボルトを再使用する場合に使用
対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)関連資料(0.05MB)
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具115 ノーリツ取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具115ノーリツ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
既設アンカーボルトを再使用する場合に使用
対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)関連資料(0.05MB)
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具105 ノーリツ取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具105ノーリツ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
既設アンカーボルトを再使用する場合に使用
対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)関連資料(0.05MB)