1,810件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 脱衣室暖房専用 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 脱衣室暖房専用ノーリツ
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
暖房、涼風
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。質量(kg)運転時:6.3タイプ脱衣室暖房専用(コンパクト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×331×180リモコン別売関連資料(0.11MB)暖房能力(kW)3.3
アルコーブ排気カバーL28 ノーリツアルコーブ排気カバーL28ノーリツ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
排気方向を逆にする事もできます。
対応機種GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ関連資料(0.08MB)
排気カバーC72 ノーリツ排気カバーC72ノーリツ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GH-712W3H、GH-712W関連資料(0.09MB)
オイルタンクキャップカバーA ノーリツオイルタンクキャップカバーAノーリツ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
※鍵は別途ご購入ください。
対応機種FT-92C、FT-92S、FT-92SS、FT-92SW、FT-200SW、FT-201S関連資料(0.04MB)
防振壁掛金具EBT ノーリツ防振壁掛金具EBTノーリツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
壁掛金具をハサミ込み金具に、止め金具を上(ネジ穴があいている方を下)にして取り付けます。取り付けナットはダブルナットで締め付けます。シングルナットの場合はネジロック剤を使用してください。取り付ける機種により、壁掛金具-AS EBTが別途必要です。壁掛金具-AS EBTの対応機種をご確認ください。
対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX/PS/L/T-2、GT-□□60(S)AWX/T-2関連資料(0.05MB)
アルコーブ排気カバーL40 ノーリツアルコーブ排気カバーL40ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GT-**70PAW、GT-**70(S)AW/-PS関連資料(0.05MB)
アルコーブ排気カバーL39 ノーリツアルコーブ排気カバーL39ノーリツ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GQ-1639WS/WE-1関連資料(0.05MB)
アルコーブ排気カバーL18 ノーリツアルコーブ排気カバーL18ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GQ-2437WX、GQ-2439WS-1、GQ-2427AWX-DX、GQ-2027AWX-DX関連資料(0.06MB)
排気カバーC52 ノーリツ排気カバーC52ノーリツ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GQ-2427AWX-DX、GQ-2027AWX-DX、GQ-2437WX、GQ-2439WS-1関連資料(0.03MB)
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET ノーリツ浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SETノーリツ
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。
用途<セット内容>浴槽三方弁ユニットCVU-1、PE管継手Φ7xΦ7*1、PE管バンドΦ7*1(2個入り)、ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)、ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)、ドレン排水ゴム管セット、PE管Φ7*2m関連資料(0.52MB)
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形 ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形ノーリツ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応
用途台所リモコンは本体着脱式仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン別売設置形態屋内据置形/強制給排気形
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内/屋外兼用形ノーリツ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応
用途台所リモコンは本体着脱式仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン別売設置形態屋内屋外兼用形/強制排気形
マルチグリル用調理オプション プレートパンL ノーリツマルチグリル用調理オプション プレートパンLノーリツ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
焼きものはもちろん、揚げもののあたため直しやノンフライ調理など直火を使った料理をおいしく作れます。
材質アルミ質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×126対応機種プログレ、ピアットマルチグリル塗装セラミック塗装関連資料商品仕様図(0.12MB)
レンジフード部材 連動ダンパー中継線 ノーリツレンジフード部材 連動ダンパー中継線ノーリツ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
対応商品スリム型関連資料商品仕様図(0.03MB)
太陽熱利用給湯システム スカイブレイダー ノーリツ太陽熱利用給湯システム スカイブレイダーノーリツ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
メーカー水道直結式の太陽熱利用給湯システム接続用フルオート・オートタイプの給湯機器に接続できます。 自動お湯はり(フルオート・オート)に対応 スカイブレイダーを使えば、フルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続することができます。たとえば、おふろのお湯はりも、スイッチを押すだけでOK。あらかじめ設定した湯量と湯温で自動的にストップしお知らせします。 いつも快適シャワー スカイブレイダーでフルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続すると、太陽熱温水器の熱いお湯も適温に制御するので、シャワーだっていつも快適。 便利で簡単リモコン すべての操作がリモコンでできます。太陽熱温水器のお湯を使い切った場合も自動的に給湯機器に切り替わるので、常にお湯が絶えることがありません。
質量(kg)5.8消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×245282関連資料(0.1MB)メーカー商品コード770101
石油給湯器 マルチリモコン ノーリツ石油給湯器 マルチリモコンノーリツ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BLリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100関連資料(0.49MB)メーカー商品コード708489
石油給湯器 台所リモコン RC-7626M(T) ノーリツ石油給湯器 台所リモコン RC-7626M(T)ノーリツ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
対応機種OQB-C4711WS関連資料(0.04MB)メーカー商品コード705943
据置台 ノーリツ据置台ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用 ノーリツ床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用ノーリツ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ関連資料(0.08MB)メーカー商品コード707388
床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーなしタイプ 2系統制御用 ノーリツ床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーなしタイプ 2系統制御用ノーリツ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ関連資料(0.09MB)メーカー商品コード707440
床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーなしタイプ 1系統制御用 ノーリツ床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーなしタイプ 1系統制御用ノーリツ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ関連資料(0.08MB)メーカー商品コード707438
業務用給湯器メインリモコン ノーリツ業務用給湯器メインリモコンノーリツ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズ関連資料(0.04MB)メーカー商品コード702986
業務用給湯器 単体・簡単2連結用リモコン ノーリツ業務用給湯器 単体・簡単2連結用リモコンノーリツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。
対応機種OQB-C4701WZFF、OQB-C4701WZS、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF関連資料(0.04MB)メーカー商品コード705942
業務用給湯器 メインリモコン ノーリツ業務用給湯器 メインリモコンノーリツ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-C5042WZ、GC-C5032WZ、GC-C5032WZ-H、GC-C5032WZQ、GC-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GC-5011WZQ-2、GQ-5021WZDQ-F、QU-4、Qu-4(15A)関連資料(0.08MB)メーカー商品コード706334
レンジフード部材 4芯変換アダプター(差込み) FP0788 ノーリツレンジフード部材 4芯変換アダプター(差込み) FP0788ノーリツ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
4芯プラグの現場で取り替える場合に使用する部材
対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。関連資料(0.15MB)メーカー商品コード503153
ふろアダプター DX-F型 ノーリツふろアダプター DX-F型ノーリツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111M ノーリツ石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111Mノーリツ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ON/OFFタイマー機能 リモコン1つで全系統床暖房を一括ON/OFF! 大きな施設などでは系統数も多く、各部屋に設置されたリモコンで個別ON/OFFするのは面倒。それを本体リモコン1つで一括発停できるようになりました。利便性が大幅に向上します。
対応機種OH-G1205Y、OH-G□□YN、OH-G□□Y(DC)、OH-G□□FF、OH-3716FFE、OH-G□□YP、OH-G□□DY、OH-CG□□FF、OH-G□□FF(DC)、GH-C2310WD、GH-C2310WD BL、GH-1210、GH-712関連資料(0.04MB)メーカー商品コード701759
循環アダプター JX-SF ノーリツ循環アダプター JX-SFノーリツ
8,998税込9,898
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法フレア関連資料(0.07MB)配管取出方向ストレート
循環アダプター JX-J ノーリツ循環アダプター JX-Jノーリツ
8,998税込9,898
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法タケノコ継手QF仕様関連資料(0.08MB)配管取出方向90°曲がり
循環アダプター JX-F ノーリツ循環アダプター JX-Fノーリツ
8,998税込9,898
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種、GQT-C2401SAWZ接続方法フレキ関連資料(0.07MB)配管取出方向90°曲がり
ガス給湯器 台所/浴室リモコン ノーリツガス給湯器 台所/浴室リモコンノーリツ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
対応機種GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-DX BL関連資料(0.09MB)メーカー商品コード707751
ガス給湯器 台所リモコン ノーリツガス給湯器 台所リモコンノーリツ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン ノーリツガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコンノーリツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。
対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100関連資料(0.09MB)メーカー商品コード706256
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン ノーリツガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコンノーリツ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
対応機種GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL、GBG-□□10D-2、GBF-□□10D-2、GBF-1611D-2、GQ-1037WD-F-1、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C□□22WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-C□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、OQB-C4711WS、OQB-4706(Y/YS/F/FF)、OQB-3706(Y/YS/F/FF)関連資料(0.04MB)メーカー商品コード702150
ガス給湯器 オートストップタイプ 浴室リモコン ノーリツガス給湯器 オートストップタイプ 浴室リモコンノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-□□37WS-FFA、GQ-□□37WS-FFB、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-1626WS-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS(-L) BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-1637WSD-F-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BL関連資料(0.04MB)メーカー商品コード702152
ガス給湯器 75℃出湯用 メーンリモコン(非防水形) ノーリツガス給湯器 75℃出湯用 メーンリモコン(非防水形)ノーリツ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
上限75℃出湯
対応機種GQ-□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2関連資料(0.04MB)メーカー商品コード702673
RCA-329M ノーリツRCA-329Mノーリツ
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
RCA-329M 脱衣室設置
関連資料(0.11MB)メーカー商品コード500950
オイルタンク ノーリツオイルタンクノーリツ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
エアーベント ノーリツエアーベントノーリツ
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
熱源機部材 ノーリツ熱源機部材ノーリツ
7,298税込8,028
1個
29日以内出荷
接続口径R1