絞り込み
ブランド
- ノーリツ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノーリツ
- 3ページ目
3ページ目: ノーリツのすべての商品

業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形
ノーリツ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から11日以内出荷簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準:合格、遠隔監視対応、COセンサー搭載、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。※COセンサーは所定の燃焼時間で交換が必要です。※理容店・美容室には使えません。スプレーや薬品等により故障の発生するおそれがあります。仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)適合機種GQ-1620WZD-F、GQ-1620WZD-F-2、GQ-1620WZ-F、GQ-1620WZ-F-2筒径(Φmm)排気:60リモコンリモコン/本体着脱式設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数16号
石油温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋内据置形
ノーリツ¥369,800税込¥406,7801台欠品中ふろ配管クリーン、追いだき、たっぷり、ぬるく、沸上予約、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、SKB対応、QU-1/QU-3対応、給油検知対応、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニットが必要です)、おそうじ浴槽/自動排水栓タイプフルオート形式直圧式リモコン台所リモコン/本体脱着式、浴室リモコン/本体入付設置形態屋内据置形給湯能力(kW)4万
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室暖房
ノーリツ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷暖房、換気、涼風、乾燥用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)運転時:17.6タイプ2室暖房機能付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×787.5×274リモコン脱衣室リモコン暖房能力(kW)浴室:3.3、脱衣室:1.4
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 局所換気
ノーリツ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。浴室ワイヤレスリモコン付属質量(kg)運転時:8.7タイプオート機能付(コンパクト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 47本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×495×200リモコン浴室ワイヤレスリモコン付属暖房能力(kW)3.3
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 中間ダクト 局所換気
ノーリツ¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)8.6(運転時:9.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195換気方式換気ファンなしタイプリモコン脱衣室リモコン付属暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気
ノーリツ¥109,800税込¥120,7801個欠品中暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)12.4(運転時:12.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)換気方式24時間3室換気リモコン脱衣室リモコン付属暖房能力(kW)4.1
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 1室換気 24h換気
ノーリツ¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属質量(kg)9.7(運転時:10.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×631×195換気方式24時間1室換気リモコン脱衣室リモコン付属暖房能力(kW)4.1
排気カバーC123
ノーリツ¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GT-**70PAW、GT-**70(S)AW
排気カバーC109
ノーリツ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GQ-C1634AWX-DX、GQ-C□□34WS
排気カバーC52
ノーリツ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GQ-2427AWX-DX、GQ-2027AWX-DX、GQ-2437WX、GQ-2439WS-1
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋内据置形 1階給湯専用
ノーリツ¥95,980~税込¥105,578~1台4日以内出荷から11日以内出荷給油検知対応仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式セミ貯湯リモコン台所リモコン/本体着脱式
石油ガス化給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形
ノーリツ¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、ヒーター、近接設置、給油検知対応用途台所リモコンは本体着脱式仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン台所リモコン/本体着脱式設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用) PS扉内設置形
ノーリツ¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から11日以内出荷オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ仕様低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用 オートストップリモコン別売設置形態PS扉内設置形グリーン購入法適合
殺菌液注入ユニット
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
業務用給湯器メインリモコン
ノーリツ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズメーカー商品コード702986
レンジフード部材 排気電動シャッター FP0790
ノーリツ¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷レンジフード停止中の逆風を防止対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。メーカー商品コード503159
レンジフード部材 4芯変換アダプター(差込み) FP0788
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷4芯プラグの現場で取り替える場合に使用する部材対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。メーカー商品コード503153
給湯器 浴室サブリモコン 防水形
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120メーカー商品コード703171
ガス給湯器 浴室/台所リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷大きいスイッチ使いやすいリモコン 大きいスイッチとイラスト表示で直感的に操作できるリモコンを採用しました。対応機種GQ-□□27AWX-DX BL、GQ-□□27AWX-T-DX BL、GQ-□□27AWX-TB-DX BL、GQ-1626AWX(-60T/-TB)-DX BL、GQ-1628AWX(-T/-TB)-DX BL、GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-1-DX BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-C1634AWX(-T/-TB)-DX BLメーカー商品コード707557
ガス給湯器 75℃出湯用 メーンリモコン(非防水形)
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷上限75℃出湯対応機種GQ-□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2メーカー商品コード702673
PE管CD付 Φ7
ノーリツ¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から12日以内出荷温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。色アイボリー
16V型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビ
ノーリツ¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷バスタイムにエンターテインメントを。 すべてをかなえる浴室テレビ。 地上デジタル・BS・110度CSの3波受信可能 地上デジタル放送に加え、BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを搭載。スポーツ中継やドラマなど、さまざまな番組をお楽しみいただけます。 HDMI外部入力端子対応 HDMI端子に外部機器を接続すると、浴室内でもさまざまなコンテンツが視聴できます。 ※壁面へのコンセントの設置や配線工事が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×27.4×254メーカー商品コード709500
給排気トップ FF-101A
ノーリツ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)