太陽熱利用給湯システム スカイブレイダーノーリツ4日以内出荷
メーカー自然循環式の太陽熱温水器接続用フルオート・オートタイプの給湯機器に接続できます。
自動お湯はり(フルオート・オート)に対応
スカイブレイダーを使えば、フルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続することができます。たとえば、おふろのお湯はりも、スイッチを押すだけでOK。あらかじめ設定した湯量と湯温で自動的にストップしお知らせします。
いつも快適シャワー
スカイブレイダーでフルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続すると、太陽熱温水器の熱いお湯も適温に制御するので、シャワーだっていつも快適。
便利で簡単リモコン
すべての操作がリモコンでできます。太陽熱温水器のお湯を使い切った場合も自動的に給湯機器に切り替わるので、常にお湯が絶えることがありません。
質量(kg)8.7消費電力(W)170/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×275350関連資料(0.09MB)メーカー商品コード770201