カテゴリ
- 測定用品(81)
絞り込み
ブランド
- アイゼン
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- CKD(90)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
- OSG(オーエスジー)(118)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- SMC(589)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(156)
- アサ電子工業(165)
- エスコ(91)
- サンエス(123)
- ダイヤトレンド(96)
- ニッセイ(86)
- マキタ(63)
- 三木プーリ(125)
- 三興マテリアルサプライ(69)
- 大阪魂(688)
- 岩田製作所(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m6 p1」の検索結果
特価

ねじ位置ゲージ SPS M6P1.0GP210L
アイゼン¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:6●ピッチ:1●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168465アズワン品番67-4842-78
ネジ深さプラグゲージ(SPD)
アイゼン¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さゲージ SPD GP2
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用)
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPWP2 通り止り(工作用)
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ ねじの呼びM10 SPW M10P1シリーズ
アイゼン¥49,980税込¥54,9781本17日以内出荷仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4215-89
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ
アイゼン¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から5日以内出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は