カテゴリ
- 切削工具(58)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 機構部品(38)
- 測定用品(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- メカニカル部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 空圧工具(3)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- OSG(オーエスジー)(12)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SK(新潟精機)(2)
- TDT(田野井)(6)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- アイゼン(20)
- イシハシ精工(4)
- ウシオ(UHT)(3)
- エスコ(7)
- シグマ光機(5)
- 井筒製作所(3)
- 大阪魂(35)
- 岩田製作所(31)
- 正和(2)
- 第一測範(11)
- 鶴見製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m6 p0.75」の検索結果

SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1パック(50個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
3カーWHSヒラサキ-ホソメP0.75HSヒラサキ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
3カ-WHSヒラサキ-ホソメP0.75HSヒラサキ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
M6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-225材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.7六角対辺(mm)10ねじサイズM6×P0.75
ユニクロHSヒラサキ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥489税込¥5381パック(35個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥169~税込¥186~1個7日以内出荷・JIS B 1176に準拠した細目ねじの六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。・ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。・ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。<用途>。・ゆるみ対策。・薄いプレートなどの固定
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
3カ-WHSクボミ-ホソメP0.75HSクボミ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3.071寸法dz(mm)3寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
HSトガリ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)2寸法e(mm)3.443寸法s(mm)3.08寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM6寸法dt(mm)1.5
丸ナット(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)1.7寸法(mm)10×M6P0.75RoHS指令(10物質対応)対応
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.75 6 M6Pシリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:6●ピッチ:0.75●種類:検査用止まりアズワン品番65-3647-04
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.75 6 M6Pシリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:6 ピッチ:0.75 種類:通りアズワン品番65-3645-04
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.756X5P0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3.071寸法dz(mm)3寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.756X4P0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)4ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3.071寸法dz(mm)3寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6