絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

tecMATE

tecMATEのページです。tecMATEは、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名岡田商事株式会社
設立1950/11/20
所在地〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-7
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器 tecMATEOptimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器tecMATE(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
【リチウムイオンバッテリー専用充電器】 リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー 0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能 超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電 メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器 【「BMSカット」解除モード搭載】 BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。
用途リチウムイオンバッテリー専用充電器出力12.8V 0.8A(最大)付属品車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)質量(g)690保証期間ご購入より3年
OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATEOptiMate1 PLUS バッテリーメンテナーtecMATE(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
欠品中
最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー! 【商品特徴】 多種バッテリーに対応。 12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。 切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。 12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。 エコノミーモデルとなります。 長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。 フロート充電 オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。
用途バイク用全自動充電器適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220最低起動電圧(V)4
シガーソケット充電器 tecMATEシガーソケット充電器tecMATE
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能OptiMATEアクセサリプラグリードアクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
コード905-3618アズワン品番64-1826-62併用可能製品O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット