カテゴリ

  • バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
  • tecMATE
  • AZ BATTERY(3)
  • CTEK(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Meltec(大自工業)(4)
  • セルスター(2)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「optimate7」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器 tecMATE

    Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器

    tecMATE(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    【リチウムイオンバッテリー専用充電器】 リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー 0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能 超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電 メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器 【「BMSカット」解除モード搭載】 BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。
    用途リチウムイオンバッテリー専用充電器付属品車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)質量(g)690出力12.8V 0.8A(最大)保証期間ご購入より3年
  • OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATE

    OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー

    tecMATE(4件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー!。。 【商品特徴】。 多種バッテリーに対応。 12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。 切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。 12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。 エコノミーモデルとなります。 長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。 フロート充電。 オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。
    用途バイク用全自動充電器付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム最低起動電圧(V)4
電装カテゴリ
関連カテゴリ