絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
三共空調のロゴ

三共空調

三共空調株式会社は毛髪・塵埃除去機「取るミング」や「エアーシャワー」を始めとするクリーン環境機器・衛生機器の考案&制作するメーカーです。あらゆるお客様の製造現場の環境・衛生ソリューションの安心・安全を支える製品を提供致します。新しいものづくりに挑み続ける三共空調株式会社に御期待ください。

会社情報
会社名三共空調株式会社
設立1971/12/09
所在地〒575-0042 大阪府四條畷市蔀屋本町1-32
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取るミング用 集塵袋 三共空調取るミング用 集塵袋三共空調(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(5枚)
当日出荷
アズワン品番2-5847-03仕様取替用集塵袋(5枚入)トラスコ品番460-0461
取るミング用 ターボブラシ取っ手付き 三共空調取るミング用 ターボブラシ取っ手付き三共空調(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
トラスコ品番496-3059
HW-TRC用ホース 三共空調HW-TRC用ホース三共空調(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ 三共空調毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ三共空調
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hzホース長さ(m)1.8集塵容量(L)約1.6/個機能集塵袋取替警告機能付き付属品壁掛用金具
取るミング用 床置用置台 三共空調取るミング用 床置用置台三共空調
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
毛髪・塵埃除去器(取るミング)の置台です。壁掛け出来ない場所などに
毛髪除去器 三共空調毛髪除去器三共空調
2,490税込2,739
1個
当日出荷から33日以内出荷
ヘアー取るミング(R)用のヘアーブラシです。作業者それぞれの「マイブラシ」として使用できます。
取るミング用 吸引部取っ手 三共空調取るミング用 吸引部取っ手三共空調
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
かお取るミング用の吸引部取っ手。
取るミング用 完了信号出力回路ボックス 三共空調取るミング用 完了信号出力回路ボックス三共空調
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
「取るミング」本体側面の接続用メスコネクタ部に、取り付けることで自動ドア等と連動動作をさせる事が可能になります。 本体への取り付けは、コネクタ接続で簡単取付です。
出力信号「取るミング」本体を設定時間稼動させると稼動後に、1秒間のON信号を出力します最大負荷電流(A)3出力端子1a接点(無電圧接点出力)
高性能集塵フィルター 三共空調高性能集塵フィルター三共空調
15,980税込17,578
1個
当日出荷
集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。 取るミングシリーズにお使いいただけます。
品名高性能集塵フィルター(1枚入)型番TR-04-011アズワン品番2-5847-14
毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調毛髪・塵埃除去器(取るミング)三共空調
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具容量(L)集塵袋:約1.6/個ホース長さ(m)1.3仕様集塵袋取替警告機能付
毛髪・塵埃除去器用 三共空調毛髪・塵埃除去器用三共空調
3,590税込3,949
1セット(4個)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
毛髪・塵埃除去器 三共空調毛髪・塵埃除去器三共空調
199,000税込218,900
1個
15日以内出荷
まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
塵埃除去器 三共空調塵埃除去器三共空調
749,800税込824,780
1個
31日以内出荷
クリーンルームでの使用を前提とした、排気がクリーンな塵埃除去器です。ターボ回転ブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ異物も吸い取ります。吸引の強弱や時間をワンタッチで調節できます。
アズワン品番3-4742-01
1人手洗装置 三共空調1人手洗装置三共空調
649,800税込714,780
1台
30日以内出荷
全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。 前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。 オールステンレス製。
仕様(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式>高さ(mm)(洗面台)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950排水排水栓ホース 外径35mm接続口(給水)G1/2
かお取るミング用 マイキャップボックス 三共空調かお取るミング用 マイキャップボックス三共空調
76,980税込84,678
1台
30日以内出荷
かお取るミングに取り付ける吸引マイキャップを保管できますので衛生面も安心。
かお取るミング用 設置台セット 三共空調かお取るミング用 設置台セット三共空調
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
かお取るミングの吸引マイキャップが収納できます。各自のマイキャップを保管できますので衛生面も安心。
かお取るミング用 抗菌仕様吸引マイキャップ(4個入り) 三共空調かお取るミング用 抗菌仕様吸引マイキャップ(4個入り)三共空調
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
かお取るミング用のマイキャップ。
かお取るミング用 吸引マイキャップベース 三共空調かお取るミング用 吸引マイキャップベース三共空調
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
かお取るミング用の吸引マイキャップベース。
かお取るミング 本体 三共空調かお取るミング 本体三共空調
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。
用途クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど電源AC100V
取るミング用 交換用HEPAフィルター 三共空調取るミング用 交換用HEPAフィルター三共空調
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上捕集します。
塵埃除去機 クリーンルーム用取るミング 三共空調塵埃除去機 クリーンルーム用取るミング三共空調
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。 ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。 本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。
トラスコ品番496-3067質量(kg)55材質(本体)鋼板電源AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220消費電力(kW)0.66集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上)塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
抗菌フィルター排気用 三共空調抗菌フィルター排気用三共空調
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
1人用手洗い装置ドライヤー付 三共空調1人用手洗い装置ドライヤー付三共空調
649,800税込714,780
1個
30日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能無しトラスコ品番105-9831幅(mm)500質量(kg)39高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ100Vジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100消費電力(W)100
1人用手洗い装置 200V給湯器・ドライヤー付 三共空調1人用手洗い装置 200V給湯器・ドライヤー付三共空調
809,800税込890,780
1個
30日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能付トラスコ品番105-9834幅(mm)500質量(kg)46高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ200V給湯器・ジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100
1人用手洗い装置 100V給湯器・ドライヤー付 三共空調1人用手洗い装置 100V給湯器・ドライヤー付三共空調
809,800税込890,780
1個
30日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能付トラスコ品番105-9833幅(mm)500質量(kg)46高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ100V給湯器・ジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100
手指消毒スプレー用スタンド 三共空調手指消毒スプレー用スタンド三共空調
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。付属品スプレーボトル×1本材質(本体)ステンレス(SUS304)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950繰り返し・詰め替え対応
ヘアー取るミング用 ヘアーブラシ 三共空調ヘアー取るミング用 ヘアーブラシ三共空調
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ヘアーブラシ部は簡単に取り外せます。 ヘアー取るミングでブラシに付いたふけや、毛髪を吸い取ったりするのが簡単です。
ヘアー取るミング用 マイブラシボックス(殺菌保管庫) 三共空調ヘアー取るミング用 マイブラシボックス(殺菌保管庫)三共空調
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
使用後のマイブラシを本ボックスに戻すことで殺菌・保管が行えます。
タイプ20人用
ヘアー取るミング 本体 三共空調ヘアー取るミング 本体三共空調
179,800税込197,780
1台
14日以内出荷
食品工場などで一番厄介なのが毛髪の混入。事前ブラッシングで防止しましょう。軽くブラッシングするだけで毛髪を吸い取ります。
電源AC100V
ホースキャップ付き 三共空調ホースキャップ付き三共空調
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷