カテゴリ

  • 空調・電設資材(90)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(7)
  • 高田ベッド製作所(2,847)
  • Panasonic(パナソニック)(347)
  • カワムラサイクル(239)
  • ニチベイ(91)
  • トーエイライト(85)
  • ストア・エキスプレス(77)
  • ホームテイスト(64)
  • YAMAZEN(山善)(55)
  • 萩原(37)
  • 三菱電機(31)
  • アイリスオーヤマ(30)
  • イマダ(30)
  • 常磐精工(28)
  • (28)
  • TOSO(25)
  • サンワダイレクト(24)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • 松永製作所(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10cm 台」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700明るさJDR65W相当演色指数(Ra)83
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
9,798税込10,778
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様照度センサ付時間光束維持:40000時間ランプLED埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10
ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
仕様防湿型幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)質量(kg)0.3ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ユニバーサル グレアレス角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)15(5)別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明アルミダイカスト・白色塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)10.6材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5質量(kg)2.2色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82
エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)7.4質量(kg)2色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm質量(kg)1.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5キャブタイヤケーブル(m)6光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
エクステリアスパイクスポット コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
シリンダースポットライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)シリンダースポットライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可直付・壁付・傾斜天井取付可能照射近接限度10cm
その他【光束維持】40000時間材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)調光の可否非調光LED交換不可
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ(小泉成器)エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2枠:ホワイトN93塗装、パネル:透明備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニット器具・セット器具のみ幅(Φmm)58ランプ寿命40000時間材質(枠)アルミダイカストコネクタ明るさJDR65~40W相当適合ランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)98調光の可否適合調光器別売照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25材質(パネル)ガラス調色の可否不可
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.8直径(Φmm)135取付高(mm)100埋め込み深さ(mm)92光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
消費電力(W)7.3仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)110取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)44光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)380アズワン品番64-9318-25照射角(散光)90°以上明るさ白熱球60W相当出幅(mm)26演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6幅(mm)830×190ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×4灯相当灯数4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1415
エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライトコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82
エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.2色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100~約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1光束(Lm)295アズワン品番64-9316-95LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライト コイズミ(小泉成器)エクステリアライトコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
ミニマルなサイズで建築に調和し、パワフルな光でナイトシーンを鮮やかに演出。
質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
消費電力(W)7.4適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
消費電力(W)7.3仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3直径(Φmm)88取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)73光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)215照射角(中角)15°以上30°未満明るさJDR40W相当出幅(mm)4演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
エクステリアライト コイズミ(小泉成器)エクステリアライトコイズミ(小泉成器)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)0.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリアライト コイズミ(小泉成器)エクステリアライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1機能照射近接限度10cm色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.2光束(Lm)415LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×154×157色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000照射角(広角)30°以上60°未満グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
エクステリア バリードライト 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)エクステリア バリードライト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)180防雨型IP67・表ネジ式電圧(V)100-242消費電力(W)12.3明るさ(W)HID35相当本体ステンレス首振角度(°)20機能調光・調色:非調光色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)168ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)100V/200V/242V:12/14/15演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10LED交換不可材質(ガラス)前面:強化ガラス・透明
エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型 コイズミ(小泉成器)エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型コイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様調光器併用不可材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)2.2高さ(mm)209消費電力(W)9.8構造防雨型保護等級IP63機能非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)18クラス1000Lmクラス明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ130演色指数(Ra)85適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°
ダウンスポットライト 本体 コイズミ(小泉成器)ダウンスポットライト 本体コイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
備考コネクタ付首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ(小泉成器)LEDスポットライト 調光タイプコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%