ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ照明ブラケットライト - コイズミ照明
仕様
LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×154×157
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000
照射角
(広角)30°以上60°未満
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68449842AB46480L21.2
¥32,800
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68449858AB46483L12.2
¥29,800
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする