カテゴリ

  • 照明(8)
    • LED蛍光灯(1)
    • 投光器(4)
  • 空調・電設資材(449)
    • 一体型LED(直付け笠なし)(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(7)
  • オーム電機(265)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(64)
  • 長輝ライトテック(3)
  • 富士倉(16)
  • Panasonic(パナソニック)(2,738)
  • ハタヤリミテッド(39)
  • EARTH MAN(6)
  • ODELIC(オーデリック)(1,051)
  • 三菱電機(540)
  • DAIKO(大光電機)(346)
  • ENDO(遠藤照明)(296)
  • 東芝ライテック(216)
  • 岩崎電気(188)
  • 日動工業(144)
  • 山田照明(110)
  • 日機(101)
  • エスコ(90)
  • アイリスオーヤマ(79)
種別
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
光色
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色温白色(2)
  • 光色電球色(1)
口金
  • E11(1)
E11
定格電力(W)
  • 10未満(1)
10未満
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
400~500未満・2000~3000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(80)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w led」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED
LED多目的灯 コイズミ(小泉成器)LED多目的灯コイズミ(小泉成器)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
欠品中
省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。 点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類LED消費電力(W)15.8仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)380質量(kg)1.3高さ(mm)121取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)1350LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)80調光の可否
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
欠品中
省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光束(Lm)240LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減 人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED消費電力(W)10.8仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)1.1高さ(mm)140取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)80.6光束(Lm)870LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83調光の可否スイッチ種類センサースイッチ
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
直管形LEDランプ コイズミ(小泉成器)直管形LEDランプコイズミ(小泉成器)
8,098税込8,908
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
口金GX16t-5ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83入数(本)1
LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ(小泉成器)LEDスポットライト 調光タイプコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)LEDスポットライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用 コイズミ(小泉成器)LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ(小泉成器)LED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ(小泉成器)
4,098税込4,508
1台
3日以内出荷
仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
直管形LED搭載非常灯 コイズミ(小泉成器)直管形LED搭載非常灯コイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
色温度(K)5000
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
14日以内出荷
白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類LED消費電力(W)7.2仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)0.9高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82調光の可否
LED多目的灯 コイズミ(小泉成器)LED多目的灯コイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
13日以内出荷
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色昼光色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライトコイズミ(小泉成器)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
仕様調光器併用不可、片側給電方式(反射板)白色塗装材質(本体)鋼板色温度(K)5000光源寿命40000時間色(本体)白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライトコイズミ(小泉成器)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板演色指数(Ra)83光源寿命40000時間色(本体)亜鉛メッキ色(反射板)
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様調光器併用不可、片側給電方式材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライト コイズミ(小泉成器)住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷
低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明セット内容LEDランプGX53 1個ファインホワイト取付電気工事高さ(mm)106電圧(V)100定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト コイズミ(小泉成器)ベースライトコイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
ベースライト フラット シームレススリム 調光調色 コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリム 調光調色コイズミ(小泉成器)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)幅(mm)48埋込型備考回転金具挟込式本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色出幅(mm)1演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
ベースライト フラット シームレススリム コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリムコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
幅(mm)48埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプコイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用 コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用コイズミ(小泉成器)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)取付直付型高さ(mm)80備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です構造防雨・防湿型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプコイズミ(小泉成器)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)16.3本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.7皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)1365演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプ コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)32全長(mm)1209材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.2取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)18.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】20【200V】20【242V】22演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:600mm コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:600mmコイズミ(小泉成器)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)600質量(kg)0.7取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)16.7本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.2皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)2075明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)16.3明るさ(W)FHT42相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19演色指数(Ra)80LED交換不可
ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 1in1 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 1in1 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
幅(mm)1181×49材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.3取付システム天井用備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)13.9本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15光束(Lm)1230演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
ソリッドシームレス システム天井用 ベースライト 調光調色 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ソリッドシームレス システム天井用 ベースライト 調光調色 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付システム天井用備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)消費電力(W)16.7本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光調色別売付属品適合調光器色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付システム天井用本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
...