カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • DAIKO(大光電機)(55)
  • ODELIC(オーデリック)(44)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • ENDO(遠藤照明)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エスコ(15)
  • ウシオライティング(13)
  • Jackery(ジャクリ)(12)
  • アズワン(11)
  • RS PRO(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • オスラム(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • サンワサプライ(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 三菱電機(4)
  • REX(レッキス工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v50w」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
仕様防湿型幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)質量(kg)0.3ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ユニバーサル グレアレス角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)15(5)別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明アルミダイカスト・白色塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器)LEDユニバーサルダウンライト 本体コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ブラックユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)LEDスポットライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型 コイズミ(小泉成器)エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型コイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様調光器併用不可材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)2.2高さ(mm)209消費電力(W)9.8構造防雨型保護等級IP63機能非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)18クラス1000Lmクラス明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ130演色指数(Ra)85適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°
LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ(小泉成器)LEDスポットライト 調光タイプコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27
ダウンスポットライト 本体 コイズミ(小泉成器)ダウンスポットライト 本体コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
備考コネクタ付首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可
12v20w電球特集