カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(41)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • オーム電機(15)
  • 山田照明(11)
  • 旭光電機工業(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • CIO(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 東京メタル(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • MOTTERU(2)
  • カナテクス(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 20w」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和風小型シーリング コイズミ(小泉成器)和風小型シーリングコイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)24仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)全長(mm)2500~610質量(kg)4.2直径(Φmm)565高さ(mm)485ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-88灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2400適用畳数~4.5畳
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)直径(Φmm)584高さ(mm)450ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)12材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス)全長(mm)1500~620質量(kg)2.7直径(Φmm)520高さ(mm)526ランプLDC4(E17)コードキャブタイヤコードΦ6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-75明るさ白熱球40W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1200
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス長さ(mm)2500~550質量(kg)2.2直径(Φmm)495高さ(mm)425色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950アズワン品番64-9321-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)12仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス長さ(mm)2500~570質量(kg)2.4直径(Φmm)550高さ(mm)430色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1200アズワン品番64-9321-81LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80
和風小型シーリング コイズミ(小泉成器)和風小型シーリングコイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000調光の可否
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケットコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
関連キーワード
電球 24v 20w特集