カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • 東芝ライテック(5)
  • 山田照明(5)
  • 東京メタル(5)
  • ELPA(4)
  • 東芝(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ブライトライト(2)
  • トーホー電業社(2)
  • エスコ(1)
  • タイカツ(1)
  • フィリップス(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • OSRAM(1)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda7 e26」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勝手口灯 防雨型 コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型コイズミ(小泉成器)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
門柱灯 コイズミ(小泉成器)門柱灯コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
和風小型シーリング コイズミ(小泉成器)和風小型シーリングコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000調光の可否
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)質量(kg)0.5直径(Φmm)130高さ(mm)187色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455アズワン品番64-9318-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.3直径(Φmm)380ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-61灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.1直径(Φmm)460高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9326-39灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
エクステリア ガーデンライト コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)2.9高さ(mm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80
エクステリア 表札灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア 表札灯コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな表札灯が、家族やお客様の来訪をやさしく迎えてくれます。
消費電力(W)6.6仕様下方照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)、下面セード付、防雨型、表ネジ式、別売ポリ台/AEE390026質量(kg)1.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)33.3光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
インテリアファン コイズミ(小泉成器)インテリアファンコイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
消費電力(W)35仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890適用畳数~12畳
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.2光束(Lm)415LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)長さ(mm)1500質量(kg)0.9直径(Φmm)434高さ(mm)195タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)735アズワン品番64-9317-61LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)610高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
エクステリア ガーデンライト コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)3高さ(mm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80
インテリアファン コイズミ(小泉成器)インテリアファンコイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
材質鋼(黒色塗装)直径(Φmm)533高さ(mm)215ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)質量(kg)3.4直径(Φmm)566高さ(mm)270ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-39明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1370
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
傾斜天井に取付可能(45°まで)
色温度(K)2700
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ