絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ジェイインターナショナル

ジェイインターナショナルのページです。ジェイインターナショナルは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 ジェイ・インターナショナル
所在地〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ-X ジェイインターナショナルサビ-Xジェイインターナショナル(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
コンジットクリーナー ジェイインターナショナルコンジットクリーナージェイインターナショナル(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(420mL)
当日出荷
月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
レーザーCBX ジェイインターナショナルレーザーCBXジェイインターナショナル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(420mL)
当日出荷
水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
仕様レーザー用ドロス付着防止剤使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。タイプ水溶性速乾危険物の類別非危険物
スパコートG-10S ジェイインターナショナルスパコートG-10Sジェイインターナショナル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(300g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
飛散するスパッタの付着から、ノズルを守り安定した溶接作用ができます。
電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル電解液(弱酸性)ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途2B材(つや無し)ご使用時に。透明種別弱酸性(電解液)仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
電解器用CBクロス ジェイインターナショナル電解器用CBクロスジェイインターナショナル(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。