絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

InterScience

InterScienceのページです。InterScienceは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッグミキサー用袋 InterScienceバッグミキサー用袋InterScience
13,880税込15,268
1袋(500枚)
12日以内出荷
仕様ミキサー用袋フィルター無し材質PE(ポリエチレン)アズワン品番5-5042-32
自動分注器ハンディガン InterScience自動分注器ハンディガンInterScience
60,980税込67,078
1個
当日出荷
アズワン品番2-4208-12
バッグフィルター InterScienceバッグフィルターInterScience
24,980税込27,478
1ケース(20袋×25枚)
当日出荷
側面不織フィルター付きの滅菌済バッグです。バッグ下部の再封可能のシールによりマイクロピペットで簡単にピペッティングすることができ、上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布寸法(mm)バック:190×300フィルター穴径(μm)250未満アズワン品番3-7365-16サンプル量(mL)50~300
バッグフィルター InterScienceバッグフィルターInterScience
20,980税込23,078
1ケース(20袋×25枚)
10日以内出荷
ピペット挿入口シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。バッグ下部の再封可能のシールによりマイクロピペットで簡単に濾過液をピペッティングし、病原体研究に役に立ちます。
材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布寸法(mm)バック:190×300フィルター穴径(μm)250未満アズワン品番3-7365-15サンプル量(mL)50~300
バッグラック400スライド InterScienceバッグラック400スライドInterScience
39,980税込43,978
1個
当日出荷
側面からのイージーピペットアクセスステンレス製で重ねて使用できます。
寸法(mm)210×355×225収納枚数バック数:400mLバッグ/12アズワン品番2-5822-12
バッグフィルター InterScienceバッグフィルターInterScience
19,980税込21,978
1ケース(20袋×25枚)
当日出荷
密閉シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
種別ロール400材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布寸法(mm)バック:190×300フィルター穴径(μm)250未満アズワン品番3-7365-14サンプル量(mL)50~300
スパイラルプレーティング装置イージースパイラル (R) 用 サンプルカップ InterScienceスパイラルプレーティング装置イージースパイラル (R) 用 サンプルカップInterScience
39,980税込43,978
1箱(1000個)
翌々日出荷
サンプルカップはオートクレーブ可能です。
アズワン品番2-8939-14
自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 InterScience自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用InterScience
45,980税込50,578
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
自動分注器 フットペダル InterScience自動分注器 フットペダルInterScience
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
FlexiPumpシングルおよびダブルポンプタイプ共用のフットペダルです。
種別フットペダルアズワン品番2-4208-27
自動分注器 ポンプ用チューブ InterScience自動分注器 ポンプ用チューブInterScience
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
FlexiPumpシングルおよびダブルポンプタイプ共用のポンプ用チューブです。
自動分注器 チューブセット InterScience自動分注器 チューブセットInterScience
55,980税込61,578
1セット
12日以内出荷
FlexiPumpダブルポンプタイプ用のチューブセットです。
種別Φ8mmアズワン品番2-4208-21
自動分注器 チューブセット InterScience自動分注器 チューブセットInterScience
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
スパイラルプレーティング装置 InterScienceスパイラルプレーティング装置InterScience
5,698税込6,268
1セットほか
翌々日出荷から12日以内出荷
自動分注器 InterScience自動分注器InterScience
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
仕様オートクレーブ可材質シリコン
バッグフィルター(R) InterScienceバッグフィルター(R)InterScience
27,980税込30,778
1箱(25枚×20袋)
12日以内出荷
バッグ上部に小容量ピペッティング用の小ポケットがあります。
寸法(mm)190×300仕様γ線滅菌済材質(本体)多層コーティング強化合成素材材質(フィルター)不織布サンプル量(mL)(容量)50~300
自動希釈装置 InterScience自動希釈装置InterScience
17,980税込19,778
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードモード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
自動分注器交換用チューブセット InterScience自動分注器交換用チューブセットInterScience
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷
材質チューブ/シリコンチューブ径(Φmm)内径Φ3.2×外径Φ4.8アズワン品番2-4208-11
バッグミキサー用 袋 InterScienceバッグミキサー用 袋InterScience
23,980税込26,378
1セット(500枚)
翌々日出荷
材質PE
バッグミキサーミニ用 袋 InterScienceバッグミキサーミニ用 袋InterScience
12,980税込14,278
1セット(500枚)
翌々日出荷
材質PE
スパイラルプレーティング装置 イージースパイラル(R)用 InterScienceスパイラルプレーティング装置 イージースパイラル(R)用InterScience
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷