絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CKワールドワイド社

CKワールドワイド社のページです。CKワールドワイド社は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスセーバーキット用ノズル クリアー(パイレックス) CKワールドワイド社ガスセーバーキット用ノズル クリアー(パイレックス)CKワールドワイド社
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
適合D3GS332-P
溶接ケーブル用 革製カバー CKワールドワイド社溶接ケーブル用 革製カバーCKワールドワイド社
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ケーブルを守るスマートな革製カバー・耐久性とデザイン性を両立:牛革トップグレインレザーX 赤ステッチの調和のとれたデザイン。摩耗・汚れ・熱損傷からケーブルをしっかりガードできます ・取付け簡単:巻きつけてベルクロを留めるだけで特別な工具は不要です。
用途ウエルダーのトーチに合わせて選べる革製カバー
2シリーズ大口径ガスセーバーキット用クリアノズル CKワールドワイド社2シリーズ大口径ガスセーバーキット用クリアノズルCKワールドワイド社
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
2シリーズ用大口径ガラスノズルです。
シリーズ2シリーズノズル透明ノズル関連資料ノズル寸法表(0.45MB)
2シリーズ大口径ガスセーバーキット CKワールドワイド社2シリーズ大口径ガスセーバーキットCKワールドワイド社
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。 モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。 このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。 開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
セット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル(2P18GSLD)×1、大口径タングステンアダプター(TAS332GSLD)×1、大口径コレットボディ(2CBGSLD)×1、ショートウェッジコレット(2C332GS)×1、大口径ヒートシールド(2HSGSLD)×1シリーズ2シリーズノズル透明ノズル関連資料ガスセーバーキットカタログ(5.45MB)取扱説明書(0.51MB)
ウエッジ コレット CKワールドワイド社ウエッジ コレットCKワールドワイド社
9,598税込10,558
1箱(10個)
5日以内出荷
ガスセーバーキット・アルミナノズル CKワールドワイド社ガスセーバーキット・アルミナノズルCKワールドワイド社
9,598税込10,558
1セット(10個)
5日以内出荷
ノズルタイプアルミナ
大口径ガスセーバーキット CKワールドワイド社大口径ガスセーバーキットCKワールドワイド社(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
仕様透明ノズルセット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル、大口径タングステンアダプター、大口径コレットボディ、ショートウェッジコレット、大口径ヒートシールド主な適合トーチCK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。
ガスセーバーキット CKワールドワイド社ガスセーバーキットCKワールドワイド社(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コストを削減!溶接性を改善!よりよい適用率で供給できるため、シールドガスの消費率は最高40%削減が可能。タングステンの汚染なしで、より長くして使用できます。
セット内容ノズル、タングステンアダプター、コレットボディ、ウェッジコレット、ヒートシールド仕様透明ノズル
TIG溶接機 CKワールドワイド社TIG溶接機CKワールドワイド社
879,800税込967,780
1セット
4日以内出荷
高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン
用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接)付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A相数単相最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)74DC入力電流(A)最大:34一次側入力電圧115/220VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)100-253/AC
パイレックスノズル NO18 CKワールドワイド社パイレックスノズル NO18CKワールドワイド社
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ヒートシールド CKワールドワイド社ヒートシールドCKワールドワイド社
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
CKパイレックス クリアーノズル CKワールドワイド社CKパイレックス クリアーノズルCKワールドワイド社
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
タングステンアダプタ CKワールドワイド社タングステンアダプタCKワールドワイド社
17,980税込19,778
1箱(10個)
5日以内出荷