カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKワールドワイド社
- ATHENA(アテナ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- POSH Faith(1)
- S&K(三興製作所)(2)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シネジック(1)
- セイワ(1)
- ニコテック(1)
- ニューレジストン(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 東京発条製作所(5)
- 栃木屋(2)
- 椿本チエイン(7)
「tl-350」の検索結果

手動用 水冷フレキシブルトーチ セット
CKワールドワイド社¥109,800~税込¥120,780~1組6日以内出荷CKワールドワイド社 TL18FXは、 水冷350A対応のフレキシブルトーチです。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。また、ヘッドには"MAX-FLOTMM" 構造を採用しており、従来品と比較し冷却効率に優れています。さらに、先端部品には標準的な17/26/18系を使用しながらも、ハンドルには水冷250Aクラスの小型サイズを採用しています。MAX-FLOTMM ヘッド構造 トーチヘッドの冷却水チャンバーを拡大することで、先端部の冷却水循環量が多くなるため、従来トーチと比べ冷却性能を大幅に高めています。フレキシブルネック:最大70度まで曲げることができ、固定式ネックでは対応しづらい角度での溶接が可能です。スーパースリムハンドル:23.2mm 。冷却効果の高いMAX-FLO構造を採用しているので交流溶接でも350Amp出力が可能です。溶接時の消耗が少ないウエッジコレットが標準装備しております。高出力ながらボディが軽量でハンドルの握りが細く、高い操作性を志向したモデルです。先端部品の組み換えでガスレンズ、大口径ガスレンズ、スタビーガスレンズ、カスケードノズルの使用が可能です。軽量で柔らかなホースは操作性を高めます。また、色分けされているので交換時の見分けも簡単です。ウェッジコレットとは? スリットがない真鍮製のコレットで、角度を付けて先端を特殊カットしたことにより従来品(合金銅、スリットあり)と比べて、溶接後の変形が少ないので、コレットの消耗を抑えることができるCKワールドワイド社のオリジナル製品です。用途水冷350A対応のフレキシブルトーチ。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。適合【溶接機】ダイヘン アナログ機種質量(g)107.8溶接電流(A)350(直流、交流)定格使用率(%)100ケーブルパワーケーブル/水ホース/ガスホース適合電極径(Φmm)1.0~4.0冷却水流量(L/min)1構成部品ウェッジコレット2.4mm・ノズル#6・バックキャップ:ロングタイプ・トーチスイッチ(レバー式)