手動用 水冷フレキシブルトーチ セット
CKワールドワイド社 TL18FXは、 水冷350A対応のフレキシブルトーチです。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。
また、ヘッドには"MAX-FLOTMM" 構造を採用しており、従来品と比較し冷却効率に優れています。
さらに、先端部品には標準的な17/26/18系を使用しながらも、ハンドルには水冷250Aクラスの小型サイズを採用しています。
MAX-FLOTMM ヘッド構造 トーチヘッドの冷却水チャンバーを拡大することで、先端部の冷却水循環量が多くなるため、従来トーチと比べ冷却性能を大幅に高めています。
フレキシブルネック:最大70度まで曲げることができ、固定式ネックでは対応しづらい角度での溶接が可能です。スーパースリムハンドル:23.2mm
冷却効果の高いMAX-FLO構造を採用しているので交流溶接でも350Amp出力が可能です。
溶接時の消耗が少ないウエッジコレットが標準装備しております。
高出力ながらボディが軽量でハンドルの握りが細く、高い操作性を志向したモデルです。
先端部品の組み換えでガスレンズ、大口径ガスレンズ、スタビーガスレンズ、カスケードノズルの使用が可能です。
軽量で柔らかなホースは操作性を高めます。また、色分けされているので交換時の見分けも簡単です。
ウェッジコレットとは? スリットがない真鍮製のコレットで、角度を付けて先端を特殊カットしたことにより従来品(合金銅、スリットあり)と比べて、溶接後の変形が少ないので、コレットの消耗を抑えることができるCKワールドワイド社のオリジナル製品です。
- 用途
- 水冷350A対応のフレキシブルトーチ。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。
- 適合
- 【溶接機】ダイヘン アナログ機種
- 質量(g)
- 107.8
- 溶接電流(A)
- 350(直流、交流)
- 定格使用率(%)
- 100
- ケーブル
- パワーケーブル/水ホース/ガスホース
- 適合電極径(Φmm)
- 1.0~4.0
- 冷却水流量(L/min)
- 1
- 構成部品
- ウェッジコレット2.4mm・ノズル#6・バックキャップ:ロングタイプ・トーチスイッチ(レバー式)
- 内容量
- 1組
アルゴン溶接トーチ用交換部品 の新着商品
カテゴリ























