カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • カーエアコン用冷媒(1)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • AGC
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(700)
  • イマオコーポレーション(2)
  • トリニティ(192)
  • ホンダ(126)
  • Simplism(87)
  • SMC(62)
  • S&K(三興製作所)(47)
  • ナカバヤシ(33)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • ajouter(24)
  • KYOWA(協和製作所)(21)
  • AGCグループ(20)
  • エツミ(20)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(16)
  • CKD(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • エアージェイ(14)
  • サンワダイレクト(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agc」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGC

    カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶

    AGC
    6,498税込7,148
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
    用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
  • アサヒトリクロールAL AGC

    アサヒトリクロールAL

    AGC(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(25kg)
    翌々日出荷
    高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
    用途金属脱脂無色透明タイプ速乾対応材質鉄、アルミ比重(20/4℃)1.465主な用途油汚れ沸点(℃)87.2融点(℃)-86.4危険物の類別非危険物特性強力
  • HFC冷媒 R32 NRC 10kg AGC

    HFC冷媒 R32 NRC 10kg

    AGC(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
    用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
  • HFC冷媒 R404A NRC 10kg AGC

    HFC冷媒 R404A NRC 10kg

    AGC(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本(10kg×1本)
    3日以内出荷
    R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
    用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%)温度(℃)露点沸点温度:0.8冷媒の種類R404A沸点(℃)-46.6入数(本)1(10kg)
  • 【オーダー】透明ガラス板厚10mm AGC

    【オーダー】透明ガラス板厚10mm

    AGC
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    (青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
    用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)150~1800(別表の規制あり)幅(mm)150~1000(別表の規制あり)厚さ(mm)10比重2.5誤差±2端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
  • HFC冷媒 R410A NRC 10kg AGC

    HFC冷媒 R410A NRC 10kg

    AGC
    32,980税込36,278
    1本(10kg×1本)
    3日以内出荷
    R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。
    用途空調機、チラーなどの冷媒容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410A形態混合形態:疑似共沸沸点(℃)-51.4組成R32(約50%)+R125(約50%)入数(本)1(10kg)
  • 【5セット】 ふち飾り皿 AGC

    【5セット】 ふち飾り皿

    AGC
    4,598税込5,058
    1ケース(5セット)
    8日以内出荷
    ふち飾り皿。AGCテクノグラスのふち飾り皿
    質量(g)320寸法(cm)(約)外径19×高さ3.2アズワン品番60-8956-06素材耐熱ガラス
  • ホウケイ酸ガラス製 パスツールピペット 1箱 1000本入 CS-PASシリーズ AGC

    ホウケイ酸ガラス製 パスツールピペット 1箱 1000本入 CS-PASシリーズ

    AGC
    28,980税込31,878
    1箱(1000本)
    10日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製。綿栓を挿入済みのためすぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。
    全長145(5インチ)直径(Φmm)70寸法(長さ)毛細管:約40アズワン品番60-9774-95