絞り込み
ブランド
- AGC
- IWAKI(AGCテクノグラス)(418)
- イマオコーポレーション(2)
- トリニティ(192)
- Simplism(87)
- ナカバヤシ(33)
- S&K(三興製作所)(32)
- ajouter(24)
- CKD(15)
- エアージェイ(15)
- GOD GLASS(13)
- ケービデバイス(12)
- ビデオセンシング(10)
- LEPLUS NEXT(10)
- サンワサプライ(8)
- マザーツール(8)
- パトライト(PATLITE)(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- PGYTECH(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「agc」の検索結果

カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶
AGC¥6,498~税込¥7,148~1缶(200g)ほか当日出荷から6日以内出荷HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
【オーダー】透明ガラス板厚10mm
AGC¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)150~1800(別表の規制あり)幅(mm)150~1000(別表の規制あり)厚さ(mm)10比重2.5誤差±2端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨きサービス分類オーダー・加工