絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日陶科学

日陶科学のページです。日陶科学は、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在88件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日陶科学株式会社
所在地〒461-0025 名古屋市東区徳川二丁目18番3号
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁製ボールミル 日陶科学磁製ボールミル日陶科学(4件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付日陶科学(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様シリコンゴム
小型電気炉 mini-BS Ⅰ 日陶科学小型電気炉 mini-BS Ⅰ日陶科学
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 シリコンヘラ 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 シリコンヘラ日陶科学
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒日陶科学
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
小型電気炉 日陶科学小型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1台
21日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
卓上小型電気炉 NHK-170AF 日陶科学卓上小型電気炉 NHK-170AF日陶科学
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
仕様1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)170×170×150外寸法(mm)332×310×385アズワン品番1-4424-21
小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ 日陶科学小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ日陶科学
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢日陶科学
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢日陶科学
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7寸法(mm)210×350×600~775モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)
日陶 高速スタンプミル ANS-143PS 日陶科学日陶 高速スタンプミル ANS-143PS日陶科学
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3709対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料電源コード(m)4.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120
アルミナ乳棒 日陶科学アルミナ乳棒日陶科学
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH 日陶科学デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH日陶科学
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
液晶デジタル表示でみやすい。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。 小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。 電源はAC、DC両用です。
測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87×
アルミナ乳棒 日陶科学アルミナ乳棒日陶科学
23,980税込26,378
1本
24日以内出荷
材質アルミナ乳棒商品タイプ乳棒のみ
NAT-2012CL・pH用比色セル 日陶科学NAT-2012CL・pH用比色セル日陶科学
899税込989
1組(10個)
10日以内出荷
ザルツマン試薬(エコチェッカーNO2用) 日陶科学ザルツマン試薬(エコチェッカーNO2用)日陶科学
2,098税込2,308
1本(250mL×50回分)
5日以内出荷
保管環境冷蔵
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
379,800税込417,780
1個(1個)
5日以内出荷
材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ寸法(mm)210×350×600~775電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
高速スタンプミル 日陶科学高速スタンプミル日陶科学
459,800税込505,780
1個(1個)
5日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)寸法(mm)320×356×790質量(kg)16.4電源(V)AC100 50/60Hz材質(カバー)シリコンゴムタイマー最大60分
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル日陶科学
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
ポットミル回転台用安全カバー 日陶科学ポットミル回転台用安全カバー日陶科学
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
卓上小型電気炉 日陶科学卓上小型電気炉日陶科学
319,800税込351,780
1台
40日以内出荷
炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線トラスコ品番255-0709材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)出力(kW)ヒーター:1.3使用温度範囲(℃)常温~1250電源(V)単相100消費電力(W)1コード長さ(m)1.85炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150内容積(L)4.4本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ405温度制御方式全自動P.I.D制御消費電力(kW)1.3本体寸法(mm)幅340有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)170
そしゃく計 4214シリーズ 日陶科学そしゃく計 4214シリーズ日陶科学
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。
アズワン品番8-1427-11
小型電気炉ハイセラキルン 全自動 日陶科学小型電気炉ハイセラキルン 全自動日陶科学
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
卓上型電気炉 NHK-200シリーズ 日陶科学卓上型電気炉 NHK-200シリーズ日陶科学
419,800税込461,780
1個
10日以内出荷から24日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
自動乳鉢 回転数可変・タイマー付 日陶科学自動乳鉢 回転数可変・タイマー付日陶科学
519,800税込571,780
1セット
3日以内出荷
付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1寸法(mm)220×365×790~910電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ 日陶科学卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ日陶科学
319,800税込351,780
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
2,098,000税込2,307,800
1台
翌々日出荷
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)
ポットミル回転台 タイマー付 日陶科学ポットミル回転台 タイマー付日陶科学
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台 インバーター付 日陶科学ポットミル回転台 インバーター付日陶科学
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台 日陶科学ポットミル回転台日陶科学
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])200/250
ポットミル回転台 NTシリーズ 日陶科学ポットミル回転台 NTシリーズ日陶科学
409,800税込450,780
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)電源(V)AC100 50/60Hz
高速スタンプミル ANS-143シリーズ 日陶科学高速スタンプミル ANS-143シリーズ日陶科学
449,800税込494,780
1台
63日以内出荷
スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個ストローク(mm)60質量(kg)15品名本体セット電源コード(m)4.5(2Pプラグ)使用電源AC100V 50/60Hz定格消費電力49/53Wサイズ(mm)320×356×790アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
ポットミル回転台 ANZシリーズ 日陶科学ポットミル回転台 ANZシリーズ日陶科学
249,800税込274,780
1個
12日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
そしゃく計 4214シリーズ 日陶科学そしゃく計 4214シリーズ日陶科学
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。
種別かみかみセンサー寸法(mm)115×100×120~150、表示カウンター:135×90×25サイズM質量(g)本体/約40、表示カウンター/約148電源単4乾電池×3本(テスト用付属)対象小学生高学年以上アズワン品番8-1427-12接続コード1.5mツル長(mm)115~145(耳の付け根からあごまで)
電動ふるい用 オプション品 日陶科学電動ふるい用 オプション品日陶科学
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ポットミル回転台 日陶科学ポットミル回転台日陶科学
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
高速スタンプミル 日陶科学高速スタンプミル日陶科学
1,498,000税込1,647,800
1個
5日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム寸法(mm)320×356×790質量(kg)15ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)タイマー最大60分
ポットミル回転台 日陶科学ポットミル回転台日陶科学
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷から63日以内出荷
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。