大阪ケミカル

大阪ケミカルのページです。大阪ケミカルは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在518件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大阪ケミカル株式会社
所在地〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17アクティ南森町2F
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEシリンジフィルター(親水性) 大阪ケミカルPTFEシリンジフィルター(親水性)大阪ケミカル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100個)
当日出荷
酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
フォースミル 大阪ケミカルフォースミル大阪ケミカル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)材質容器・刃/ステンレス(SUS304)質量(kg)1.4容量(mL)300消費電力(W)220(定格3分)回転数(min-1[r.p.m])22000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3404-21
ルアーロックプラシリンジ 20mL 大阪ケミカルルアーロックプラシリンジ 20mL大阪ケミカル
9,798税込10,778
1箱(100個)
当日出荷
オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100型式A8420-LL容量(mL)20品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
ディスポシリンジ キャップ 大阪ケミカルディスポシリンジ キャップ大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質ポリプロピレン口径×高さH(mm)8×17TGK品番149-14-90-32トラスコ品番390-7708規格医療機器クラスⅠ
オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカルオートサンプラーバイアルセット大阪ケミカル
4,598税込5,058
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
容量(mL)2
PESシリンジフィルター 大阪ケミカルPESシリンジフィルター大阪ケミカル
9,598税込10,558
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
オートサンプラーバイアル用 アセンブルキャップ(アジレントテクノロジー対応) 大阪ケミカルオートサンプラーバイアル用 アセンブルキャップ(アジレントテクノロジー対応)大阪ケミカル
3,998税込4,398
1ケース(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り大阪ケミカル
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)大阪ケミカル
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカルワンダーブレンダー WB-1大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01型式WB-1容量(mL)150アズワン品番5-5006-01付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6電源AC100V、50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(mm)134×270モーター(W)700寸法(Φ×高さH)(mm)134×270モーターAC100V、700W、50/60Hz
Cトールビーカーブラシ 大阪ケミカルCトールビーカーブラシ大阪ケミカル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B130Cサイズ480×80Φmm品名トールビーカーブラシ
細口スクリューバイアル用クロージャー 大阪ケミカル細口スクリューバイアル用クロージャー大阪ケミカル
4,998税込5,498
1パック(100個)
予約販売
材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコンキャップタイプ8-425(標準口径)
フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 ミル刃大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-14
MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター PP 100個入り大阪ケミカル
6,498税込7,148特価
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
ラボミル2 大阪ケミカルラボミル2大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
ミニブレンダー 大阪ケミカルミニブレンダー大阪ケミカル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)回転数(min-1[r.p.m])21000容量(mL)100(粉砕容量/50)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120質量(g)710付属品クリーニングブラシ(非売品)アズワン品番5-3403-21
フォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売) 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売)大阪ケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-11
ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
予約販売
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
チューブ異径アダプター 大阪ケミカルチューブ異径アダプター大阪ケミカル
2,998税込3,298
1袋(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ラボミル2プラス 大阪ケミカルラボミル2プラス大阪ケミカル
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
万能ブラシ 大阪ケミカル万能ブラシ大阪ケミカル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B55Cサイズ430×20Φmm底部30mm品名万能ブラシ
ハンドクラッシャー 大阪ケミカルハンドクラッシャー大阪ケミカル(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
ピアースバイアル 大阪ケミカルピアースバイアル大阪ケミカル
4,798税込5,278
1箱(12本)
当日出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
ビーカーブラシ 大阪ケミカルビーカーブラシ大阪ケミカル
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
20mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル20mmΦ用脱機プライヤー型大阪ケミカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷
型式DK-20タイプ20mmΦ用アズワン品番5-121-04
ラボミル用 大阪ケミカルラボミル用大阪ケミカル
899税込989
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
交換用フタ 大阪ケミカル交換用フタ大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
型番PN-J24サイズ(mm)Φ105×33アズワン品番5-3404-12
ハンドクリンパー 大阪ケミカルハンドクリンパー大阪ケミカル(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミキャップを締めるときに使用します。
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル
63,980税込70,378
1箱(6個)
3日以内出荷
仕様入数(本):6 針先:PT2 針固定タイプ 標準型 PT-2型式701N品番80366容量(μL)10針ゲージ26S
キャップ 大阪ケミカルキャップ大阪ケミカル
2,098税込2,308
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ 大阪ケミカルワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ大阪ケミカル
999税込1,099
1パックほか
当日出荷から6日以内出荷
D3V-10用V字カッター(真空焼入) 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター(真空焼入)大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
ワンダーブレンダー用替刃 大阪ケミカルワンダーブレンダー用替刃大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカルバイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ大阪ケミカル
8,298税込9,128
1箱(100セット)
6日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
LPPポリマーバイアル 1.5mL 大阪ケミカルLPPポリマーバイアル 1.5mL大阪ケミカル
4,798税込5,278
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様入数単位:pk材質PP形状平底透明サイズ12Φ×32mm容量(mL)1.5品名LPPポリマーバイアルねじ規格9-425入数100